カテゴリ
- 溶接用品(22)
- 農業機械(6)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nk-19l」の検索結果

NK-19プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)300
NK-19ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)300
J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(1組)ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
堺電業(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブル長さ(m)0.3端子端子R22-10標準条長(m)200
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
堺電業¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から9日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
ケーブルジョイント300A
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2111全長(mm)220質量(g)335適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から5日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
JA300ソケット(メスのみ)
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)300
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
WCTケーブルジョイント(二次側専用)
阪口製作所(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止式
N型アダプタコードX2本
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(2個)当日出荷キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.19LA
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。用途インパクトソケット質量(g)580
スクリーン
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷図解NoJAS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MBS266 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、GKB2601L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、SD048-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリーン_No.20、NK23S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリーン_No.19、SD058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリーン_No.20、JAS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19など
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称ハモノボスB図解NoMBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、IAC26Mプロ 本体部品_No.21、MBC265L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、NK26S(L) 本体部品_No.19、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、NK26S 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MB2650 本体部品_No.12、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB2650L 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS306 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MBS326 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.16
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷図解NoKFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.21、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.26、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.21、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19
6カクボルト M8X10
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M8X10図解NoMB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、NK26S(L) 本体部品_No.16、MB326SPU 本体部品_No.19、MB260U-C ギヤケース部品_No.2、MB260L-C ギヤケース部品_No.2、MBS327 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB320AU ギヤケース部品_No.2、MB200-1U ギヤケース部品_No.2、DB26D-C L ギヤケース部品_No.2、MB200G-C ギヤケース部品_No.2、MB23J 本体部品_No.29、MB200-1G ギヤケース部品_No.2、AC26SA 本体部品 6カクボルト M8X10_No.18、OS23KU ギヤケース部品_No.2、MB260AUA-C ギヤケース部品_No.2、GKB2400L 本体部品_No.14、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、GKB2600L 本体部品_No.14、MB260AU ギヤケース部品_No.2など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)8日以内出荷規格ロングタイプ図解NoGKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40、GKB2402L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、GKB2402EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.67、NK23B G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、GKB2200L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40、BC23 BIG-M エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.19、GKB2600U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.67、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、GKB2403L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18など
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格225748ノホキヨウタイプ部品名称ハモノボスB図解NoMB2350L 本体部品_No.16、GKB2400G 本体部品_No.18、IAC23Mプロ 本体部品_No.32、GKB2401EU 本体部品_No.15、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB247VG 本体部品_No.19、MB2460L 本体部品_No.17、MB247VL 本体部品_No.27、NK23S(G) 本体部品_No.29、MBC235L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、GKB2400L 本体部品_No.17、MB2460U 本体部品_No.13、MBS2350 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、GKB2400LT 本体部品_No.17、MB2350 本体部品_No.12、GKB2400UT 本体部品_No.15、MB2460G 本体部品_No.18、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、MBC255U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MB247VUT 本体部品_No.16、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.18、MBS247VT 本体 クラッチケースなど