カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- バイク部品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「nk14/16」の検索結果

ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
能瀬精工(JNS)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Semi-Fシリーズ NK40-2B16~
KANA(片山チエン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から6日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B14~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から6日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
ステンレスタイプ内輪
能瀬精工(JNS)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
Semi-Fシリーズ NK35B16~
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き
能瀬精工(JNS)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。rs(min)0.3
Semi-Fシリーズ NK50B14~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40-2B14~
KANA(片山チエン)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B16~
KANA(片山チエン)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷図解NoGKB2702L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、MB267V-KP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、GKBS2702 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MBC266U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、NK26S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MBC275U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、JC26DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、GKB2600UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.16など