カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「nk16/16」の検索結果

ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
能瀬精工(JNS)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)
THK(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1本3日以内出荷から99日以内出荷ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。ねじれ右方向
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
メンテナンスキット
ENGINEER(エンジニア)¥15,980税込¥17,5781セット(19点)当日出荷メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1セット商品数19ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Semi-Fシリーズ NK40-2B16~
KANA(片山チエン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から6日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
ステンレスタイプ内輪
能瀬精工(JNS)¥959税込¥1,0551個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き
能瀬精工(JNS)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。rs(min)0.3
Semi-Fシリーズ NK35B16~
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B16~
KANA(片山チエン)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
クランクシャフトASSY
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷図解NoKFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クランクシヤフトASSY_No.16、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クランクシヤフトASSY_No.16、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クランクシヤフトASSY_No.16、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格6001C3リベツト図解NoMBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、RBL300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、DB-S260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MBC265U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、JAS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MK048-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.22、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.17、GS10EM エンジン クランクケースなど