カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(1)

「nk20/16r」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    幅(mm)16質量(kg)0.027内径(Φmm)20外径(Φmm)28寸法C1(mm)0.3基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)17500軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑20000
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格6001C3リベツト図解NoMBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、RBL300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、DB-S260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MBC265U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、JAS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MK048-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.22、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.17、GS10EM エンジン クランクケースなど