カテゴリ
- メカニカル部品(171)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- 空調・照明・電設資材(43)
- バイク純正部品(35)
- 切削工具(31)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 制御機器(13)
- 物流用品(8)
- 農業機械(6)
- 卓上消耗品(5)
- 機構部品(4)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- COMPASS(コンパス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- SMC(138)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(13)
- ケナメタル(3)
- ホンダ(35)
- リスパック(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 三菱電機(6)
- 南国フレキ工業(18)
- 富士元工業(15)
- 昭和商会(3)
- 河村電器産業(7)
- 由良産商(2)
- 黒田精工(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nk200」の検索結果

バイオ NK200TC
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(100点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)136×87×7質量(g)4
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 NK200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd115ΦD125Φd216寸法E17.5寸法P17.5寸法F17.5図面番号No.A
フルーツ容器 バイオ NK200BS 新 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(100点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)136×87×30質量(g)6
フルーツ容器 バイオ NK200 BS浅 リスパック
リスパック¥1,498税込¥1,6481袋(100点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)136×87×25質量(g)5
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
カニです! カニバサミ
北正(1件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷材質ABS樹脂・ステンレス鋼全長(mm)195質量(kg)0.083耐熱温度(℃)80TKG品番9-0586-0401TKG品番(2017)6-0526-0101
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から8日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
RスペシャルJr.
富士元工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40


快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ)
昭和商会¥7,998税込¥8,7981着翌日出荷襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01材質ポリエステル
ナイロン車 ステンレス金具
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781個当日出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪


快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ)
昭和商会¥11,900税込¥13,0901着翌日出荷襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01材質ポリエステル


快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ)
昭和商会¥11,900税込¥13,0901着翌日出荷破れに強く、吸水性があり肌触りの良い綿タイプ。 襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 生地の裏に風漏れを防ぐ加工を施し、綿の爽やかさと風の流れを確保。材質綿
ステンレスキャスター 金具セット 固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷固定仕様の金具です。 芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
真空パッド ZP3-T
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT
富士元工業¥41,980税込¥46,1781セット(12個)当日出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工トラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
...