カテゴリ
- 農業機械(12)
- 制御機器(6)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「nk2l」の検索結果

プレート型電動送風機
淀川電機製作所(13件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から30日以内出荷プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ
不二ラテックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から14日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
【レンタル】クーロンメーター
カスガ(KASUGA)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷から4日以内出荷測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能電源単3アルカリ乾電池×2本
ステンケア
タセト¥7,198~税込¥7,918~1缶(1L)ほか5日以内出荷連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。低粘度の為、薄板での作業効率が向上。用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)液色淡黄色透明性質中性電流の種類交流
1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし>
エヌケーキャリーキャスター¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 金網タイプは「1/2開閉型金網」です。 フットブレーキは付いていません。フットブレーキ付きは「品番:NK300L-G-ST」を選択してください。用途運搬保管業務全般キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥139,800税込¥153,7801袋(50個)7日以内出荷L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1000.00 mm、5 回路、黒仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7383-03
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥51,980税込¥57,1781袋(50個)7日以内出荷L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、4 回路、黒仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7436-51
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:191-8057アズワン品番65-7468-78
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥65,980税込¥72,5781袋(50個)7日以内出荷L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1500 mm、6 回路、黒仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-9005アズワン品番65-7467-69
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥69,980税込¥76,9781袋(50個)7日以内出荷L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、6 回路、黒仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-9006アズワン品番65-7468-94
クーロンメーター
カスガ(KASUGA)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷から12日以内出荷測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
6カクボルト WSW
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)欠品中仕様M5X20(SM)図解NoDB263 B 本体部品_No.39、NK23S(L) 本体部品_No.2、TK260DX 本体部品_No.2、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.35、JC261DXL-1 本体部品_No.2、MB2300G 本体部品_No.2、TK230DX 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.8、JC26DXL 本体部品_No.2、BC234STD 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB200-1L 本体部品_No.2、MBS260-3F 本体部品_No.33、BC20 BIG-M 本体部品 6カクボルト WSW_No.8、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.2、BMC264S 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB2320G 本体部品_No.2、MB2330U-S 本体部品_No.2、AC23SA 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.2、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2など
クラッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷規格4~6フクム図解NoBC20 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC23AL 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC21A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、KC23 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.2、KC23BL 本体部品_No.2、TK23G 本体部品_No.3、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケースクミタテ_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.2、BK23 本体部品_No.2、SV23 本体部品_No.2、NK20B 本体部品_No.2、KC23A(コメリ) 本体部品_No.2、CBC230 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、JC23 本体部品_No.2、TK23L 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.2、BC2000A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20L 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC2000 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、TK23 本体部品_No.2
クラッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷規格BC23DX、3~5フクム図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称シリンダ図解NoMBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、TKA26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC26ML エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK26R エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、MBC255G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、AC26S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 シリンダ_No.2、NK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、AC26SAL エンジン部品 シリンダ_No.2、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GS25S エンジン クランクケース、シリンダなど
ストップスイッチアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格330SPHヒラH-250図解NoBP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチアセンブリ_No.44、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチアセンブリ_No.52、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、BEP25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチアセンブリ_No.52、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ストップスイッチアセンブリ_No.47、NK23B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 ストップスイッチアセンブリ_No.44、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 ストップスイッチアセンブリ_No.47、BP2520AS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチアセンブリ_No.44など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X8部品名称6カクボルト図解NoDB21D 2G ギヤケース部品_No.2、MC-SJ 本体部品_No.7、MC-S(JP) 本体部品_No.7、MB320L ギヤケース部品_No.2、NK23S(G) 本体部品_No.26、IS236 本体部品_No.10、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ部品_No.24、NK23S(L) 本体部品_No.27、MB260L ギヤケース部品_No.2、NKS24 本体部品_No.10、DB21D L ギヤケース部品_No.2、MB200L ギヤケース部品_No.2、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.18、DB32D-C B ギヤケース部品_No.2、DB21D B ギヤケース部品_No.2、MB200U ギヤケース部品_No.2、SSA-α510DX M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.29、DB-S320 01 ギヤケース部品_No.2、MB200G ギヤケース部品_No.2、JHC30DX 本体部品_No.17、IAC23Mプロ 本体部品_No.29、MBS200 ギヤケース部品_No.2、MBS260 ギヤケース部品_No.2、MB320U ギヤケース部品_No.2、MB26J ギヤケース部品_No.2、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ 新部品_No.24、MBS320 ギヤケース部品_No.2、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.24、MB260G ギヤケース部品_No.2、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、MB267MKM 本体部品_No.12、MB320U-C ギヤケース部品_No.2、MB200U-C ギヤケース部品_No.2、NKS24L 本体部品_No.14、SSA-α510DX 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、MB266CKM 本体部品_No.12、MB260U ギヤケース部品_No.2、DB-S260 01 ギヤケース部品_No.2、BC230RS 本体部品_No.10
ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷規格3~8フクム図解NoOS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ボデイ_No.2、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ボデイ_No.2、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ボデイ_No.2、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7
リール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoBP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.29、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、MB2330DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 リール_No.3、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC23A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 リール_No.36、DB233D 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、SV23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.36、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、AC23 エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、BC23AL エンジン(キャブレタなど
スロットルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷規格WB34-591図解NoMB2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、NK23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23S(G) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、NK26S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 スロットルバルブ_No.15、MHT230DS-60R キャブレタ、エアクリーナ部品 スロットルバルブ_No.13、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、NK26S(L) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、MBS2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、MHT230S-75 キャブレタ、エアクリーナ部品 スロットルバルブ_No.13、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スロットルバルブ_No.15、IAC26Mプロ エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23S(L) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、ERS-201 付属品4 送水ポンプ-キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、IAC23Mプロ エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、MB2650L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 スロットルバルブ_No.15、NK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15
6カクボルト M8X10
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M8X10図解NoMB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、NK26S(L) 本体部品_No.16、MB326SPU 本体部品_No.19、MB260U-C ギヤケース部品_No.2、MB260L-C ギヤケース部品_No.2、MBS327 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB320AU ギヤケース部品_No.2、MB200-1U ギヤケース部品_No.2、DB26D-C L ギヤケース部品_No.2、MB200G-C ギヤケース部品_No.2、MB23J 本体部品_No.29、MB200-1G ギヤケース部品_No.2、AC26SA 本体部品 6カクボルト M8X10_No.18、OS23KU ギヤケース部品_No.2、MB260AUA-C ギヤケース部品_No.2、GKB2400L 本体部品_No.14、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、GKB2600L 本体部品_No.14、MB260AU ギヤケース部品_No.2など
クラッチシユ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoSD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 クラッチシユ_No.29、MB2630G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クラッチシユ_No.26、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2620U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 クラッチシユ_No.29、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC2000 クランクケース、シリンダ部品 クラッチシユ_No.35、MB2300G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MK056 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32など
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷規格SWツキコテイレバー図解NoMB2610G 本体部品_No.17、DB230 2G 本体部品_No.14、AC23DXL 本体部品 スロットルレバー_No.6、JC26DXL 本体部品_No.15、GKB2600L 本体部品_No.6、MTL235-40 本体(クラッチケース,外管)部品_No.6、MB247VG 本体部品_No.6、MB2350G 本体部品_No.6、DB263 2G 本体部品_No.17、MB2630L 本体部品_No.17、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.6、MB2460G 本体部品_No.6、JHC26J 本体部品_No.15、MB2350L 本体部品_No.6、DB233D 2G 本体部品_No.14、GKB2400G 本体部品_No.6、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.6、MB227VL 本体部品_No.6、NK23S(G) 本体部品_No.15、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.6、MB265SPG 本体部品_No.17、MB2300L 本体部品_No.14、MB2610L 本体部品_No.17など