カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「nkdl25j」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式直読式水道メーター アズビル金門乾式直読式水道メーターアズビル金門(9件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)愛知時計電機
67,980税込74,778
1台
当日出荷
接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式寸法W(mm)108最小目盛1適合流体型式承認番号第L1031号使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)使用流量(m3/月)420
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付アズビル金門
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーターアズビル金門(7件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から9日以内出荷
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体関連資料取扱説明書(1.3MB)計量範囲100
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)アズビル金門
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)愛知時計電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)愛知時計電機
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式質量(kg)4.8容量30m3/h(0.1MPaの時※参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)150口径(Φmm)50寸法l(mm)23寸法W(mm)126寸法h(mm)66最小目盛1適合流体型式承認番号第L093号使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式使用最大流量(m3/h)16流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)使用流量(m3/月)700
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)アズビル金門
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
瞬間積算流量計 愛知時計電機瞬間積算流量計愛知時計電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付アズビル金門
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読水道メータ 柏原計器工業乾式直読水道メータ柏原計器工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体
流量計 アズワン流量計アズワン(6件のレビュー)
15,200税込16,720
1個
当日出荷
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140最高使用圧力(MPa)0.6機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
電子用水道メーター受信器 アズビル金門電子用水道メーター受信器アズビル金門
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、電池電磁水道メーター質量(g)240使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)100.2×139×41出力8ビット電文出力(A1、A2、2線)、パルス出力(オープンドレイン)電源チリ有無電池構造防雨構造表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示入力8ビット電文入力(A1、A2、2線)、パルス入力(オープンドレインまたはオープンコレクタ)取付場所屋外壁掛設置警告過大流量、漏水1警告、逆流検出警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー伝送距離(m)200耐用年数(年)設置後8
流量センサー 愛知時計電機流量センサー愛知時計電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品RoHS指令(10物質対応)対応
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
HIビニール管用ユニオン【金門ネジ】 アズビル金門HIビニール管用ユニオン【金門ネジ】アズビル金門
759税込835
1個
翌々日出荷
ねじ金門寸法t(mm)3
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質黄銅
鋼管用ユニオン【金門ネジ】 アズビル金門鋼管用ユニオン【金門ネジ】アズビル金門
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ねじ金門寸法t(mm)3