カテゴリ
- 制御機器(56)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nkk lb」の検索結果

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)電気的開閉耐久性100000回以上最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷サイズ13.2角ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED・LBシリーズ用付属品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥129税込¥1421個当日出荷使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)最大:30/推奨:20電流低減率(mA/℃)0.4最大逆電圧(V)10
長角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷適合LB・超高輝度LED用(輝度レベル1)寸法(mm)13.2×19.4×11ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付け LEDインジケータ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷NKKSwitchesパネル取り付けLEDインジケータは、LBシリーズに属します。物理的には長方形です。使用されるはんだラグ終端スタイル照明はランプタイプです仕様●実装ホールサイズ:22.4 x 16.2mm●終端タイプ:はんだアズワン品番65-7257-76
丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥149税込¥1641個当日出荷適合LB防水・非照光用寸法(mm)Φ19×9色(フィルタ)透明ボタン形状丸ボタン色赤RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ用・高輝度照光用・LBシリーズ用付属品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷適合LB-15WKS1RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥749~税込¥824~1個当日出荷ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など端子形状はんだ端子接点仕様銀操作部形状丸13.2電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
防塵カバー(LB・UB・角形用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷適合LB・UB・角形用寸法(mm)24×24×7.3色枠:黒ボタン形状角RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(LB、UBフランジ有り用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷適合LB,UB・フランジ有り用適合本体LB、UBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応操作部照光式押ボタンスイッチ
超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥419税込¥4611個当日出荷から7日以内出荷仕様輝度レベル1適合YB、YB2用寸法(mm)2.54×3.4×6.6穴径(Φmm)5使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上)最大逆電圧(V)4
押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から7日以内出荷超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
角形ボタン(LB、非照光用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥119税込¥1311個6日以内出荷から7日以内出荷適合LB、非照光用寸法(mm)13.2×13.2×10ボタン形状角RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×16.2接点仕様金メッキ操作部形状角形(別売:角13.2)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷から11日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応RoHS指令(10物質対応)対応
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥499~税込¥549~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)