カテゴリ
- 制御機器(9)
- 測定用品(8)
- 自動車純正部品(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nkk s-1f」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
漏水センサー S-1F 25m
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
漏水検知器 汎用型 WR-NA
3M(スリーエム)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
漏水センサー PS-1R(N) 1.5m
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から63日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
漏水センサー B-3P 25m
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
漏液検知帯 F03-15
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(1m)ほか当日出荷電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。質量(g/m)約48
アウトレット型漏水検知器
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
プラグイン型漏水検知器
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)