カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • バイク純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 建材・エクステリア(1)

「nkpn」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (PW色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (PW色)神保電器(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (SB色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (SB色)神保電器(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
プレート 神保電器プレート神保電器
659税込725特価
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SB色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SB色)神保電器
649税込714
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (PW色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (PW色)神保電器(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SG色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SG色)神保電器
649税込714
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (SG色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (SG色)神保電器
399税込439
1個
翌日出荷
プレート 神保電器プレート神保電器
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー用プレート 神保電器NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー用プレート神保電器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別マップホルダー用プレート入数(個)1
ネコ好きに嬉しいネコカオマット ホームテイストネコ好きに嬉しいネコカオマットホームテイスト
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
1匹ずつこだわった愛らしいデザインのネコカオマット!!
用途事務所・休憩室などのチェアパッド・チェア用マット・マットに。材質アクリル100%本体質量(kg)0.3寸法(cm)38×38
COVER,LEFT CRANK  11341KPNA70 ホンダCOVER,LEFT CRANK 11341KPNA70ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CRANK SHAFT COMP   13000KPNA70 ホンダCRANK SHAFT COMP 13000KPNA70ホンダ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
CRANK CASE COMP,L   11200KPNA70 ホンダCRANK CASE COMP,L 11200KPNA70ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
AC/DC充・放電器 [ X1 ナノ プレミアム ]X1 NANO PREMIUM ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC充・放電器 [ X1 ナノ プレミアム ]X1 NANO PREMIUMハイテックマルチプレックスジャパン
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
最先端チップ「GaN」窒化ガリウム搭載・AC電源部に最適な放熱技術を凝縮した最先端「GaN」窒化ガリウムのチップ採用。温度上昇を最小限に抑え、より多くの電力をこれまで以上に供給し充電ができます。電力効率と熱管理に新世代 MOSFET搭載・超低オン抵抗の新世代 MOSFETを採用した「X1 NANO PREMIUM」は電力出力の整流損失を大幅に低減しコンバーターの効率を高め、電源の発熱を最小限に抑えます。コンパクトサイズで最大200Wのハイパワー・ポケットに収まるコンパクトサイズでAC充電は50Wを供給し、DCでは最大出力200Wのハイパワー充電。快適な操作性と美しいVAディスプレイ・3つのボタンは反応も機敏、シンプルな操作性で扱いやすい。バックライト付きの2.4インチVAディスプレイですべての情報が一目瞭然。転送速度が2倍になったBluetooth 5.0搭載・専用アプリで素早くスマートフォンでのコントロールが可能。便利な機能で操作性UP専用アプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」・QRコードを読み取り充電を開始する「SCAN TO GO」や充電や放電の完了を自動的にプッシュ通知でお知らせする機能で操作性がアップ。セット内容X1 NANO PREMIUM 充電器本体XT60ケーブル2ピンT型XT60ケーブルXT30XT60ケーブルバナナプラグXT60ケーブルワニ口クリップAC電源コード取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)112×75×38質量(g)237.7電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100~240(最大0.96A)50Hz-60Hz DC10~30(最大11A)充電電流(A)0.1~10.0(最大AC 50W・DC 200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V取扱説明書(16.55MB)
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800 ]X2 AC PLUS800 ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800 ]X2 AC PLUS800ハイテックマルチプレックスジャパン
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器コンパクトなのにハイパワー充電? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適「回して押す」だけのスクロールボタン操作? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作USB Type-C PD/QC3.0出力対応? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOKパワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能スマートフォン用アプリでも操作が可能? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 ※別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます
用途2次電池充電寸法(mm)116×110×79質量(g)602電流(A)バランスポート:1.5(最大37W)、パラレル充電:20~35.0、放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W×2)電源DC5~27V、最大15A、400W×2入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC10~ 30充電電流(A)0.1~20.0( 最大AC:200W DC:400W×2 )放電方式外部放電:0.1A~40.0A(最大350W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S取扱説明書(16.14MB)
ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパンANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ]ハイテックマルチプレックスジャパン
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
最大40Aまたは380Wでバッテリーを放電しバッテリーの種類やサイズ、セル数や種類を問わず、最大30Vまで測定できます。2 WAY Discharge? AD380 Vol.2は2通りの方法で放電ができます。[ 1 ]単体使用 バッテリーのみを接続して簡単放電 [ 2 ]充電器接続使用 対応充電器 X2 AC PLUS V1000 / X2 AC PLUS 800を接続してサイクル充放電!4つの放電モード4つの放電モードを用途に合わせて選べます。ラジコン用には無かった、産業用の「電子負荷」測定器での放電モードを装備。CC(定電流)モード Constant Current(CC) ModeCCモードは、従来のRC用放電器と同じ放電モードです。一定の電流値(A)を流し電池容量(mAh)を測定します。正確な容量測定やバッテリーの検査に最適です。CR(定抵抗)モード Constant Resistance(CR) ModeCRモードでは、一定の抵抗値(Ω)で放電します。電気工場ではバッテリーや電源の評価検査に使用します。エネルギー貯蔵量を確認する現実的な手法です。CP(定電力)モード Constant Power(CP) ModeCPモードは、一定の電力(W)での放電をします。電気工場では電源やACアダプターの試験に使用します。CV(定電圧)モード Constant Voltage(CV) ModeCVモードは、一定の電圧(V)になるまで接続機器を放電します。電気工場では充電器の検査に使用されます。※危険ですのでバッテリーは接続しないでください。表示言語は日本語(カナ)対応英語/日本語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語に対応。簡単に言語を切り替えて、操作することができます。スマートフォン用アプリでも操作が可能Bluetoothモジュールを内蔵しており、「Hitec LinkPower X JPN Ver」アプリでスマートフォンから操作することができます。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析AD380 Vol.2とX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800を接続してパソコンソフト「Hitec Charge Master」が使用できます。Windows/Mac OSのパソコン経由で充電・放電を行うことが可能です。充電時間や容量などの各種パラメータを視覚的に表示でき、充電電流や電圧をカーブで表示することもできます。
質量(g)1100電流(A)放電:0.3~40.0定格電力(W)CP 1~380電力(W)放電:最大380定格電流(A)CC 0.3~40.0抵抗(Ω)CR 1~100接続端子XT60放電出力電圧(V)外部電源接続時:3.0~30.0、メインポートのみ:5.9~30.0サイズ(mm)159.69 × 121.6 × 110動作電圧(V)DC 3.0~40.0許容電圧(V)低電圧:3.0未満、高電圧:40.5以上