カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(1)

「nkx25」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 針状ころ / スラスト玉軸受 NKX INA

    針状ころ / スラスト玉軸受 NKX

    INA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z INA

    針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z

    INA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受
  • 複合形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • 複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き

    能瀬精工(JNS)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    9,998税込10,998
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • 複合形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み