カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「nkx35」の検索結果

スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z
INA¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複合形ニードルベアリング 内輪なし
能瀬精工(JNS)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。仕様スラスト部グリース封入済み
複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き
能瀬精工(JNS)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。仕様スラスト部グリース封入済み
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,498税込¥7,1481個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
複合形ニードルベアリング 内輪付 防塵カバー付き
能瀬精工(JNS)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。仕様スラスト部グリース封入済み
複合形ニードルベアリング 内輪付き
能瀬精工(JNS)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷から7日以内出荷ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。仕様スラスト部グリース封入済み