カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)

「nkx50z」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受
  • 針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z INA

    針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z

    INA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き

    能瀬精工(JNS)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 90 mm、幅 28 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:50mm●外径:70mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:207-8769アズワン品番65-7958-30
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • 複合形ニードルベアリング 内輪付  防塵カバー付き 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪付 防塵カバー付き

    能瀬精工(JNS)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ