「nky580b02」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー Panasonic(パナソニック)バッテリーPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電器 NKJ Panasonic(パナソニック)充電器 NKJPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
USB出力アダプター Panasonic(パナソニック)USB出力アダプターPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
ベロスター・ミニ パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター・ミニパナソニック サイクルテック(Panasonic)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28Tよりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリアオプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kgスポーツクッションサドルサドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1570質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)935~965許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド1本スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.50HE充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)146-181サドルの高さ(mm)765~940適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1070施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)変速段数外装7段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
ベロスター パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスターパナソニック サイクルテック(Panasonic)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28Tよりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリアオプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kgスポーツクッションサドルサドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1005~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド1本スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ700×38C充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~965適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1145施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)変速段数外装7段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
ビビ・L・20・押し歩き パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L・20・押し歩きパナソニック サイクルテック(Panasonic)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。歩道橋などの上り坂歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)950~985許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690~815適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約45(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)107.4
ビビ・L・押し歩き パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L・押し歩きパナソニック サイクルテック(Panasonic)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。自転車を押しながらラクラク上れる「押し歩きモード」歩道橋などの上り坂歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1010~1045許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)23.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730~855適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)109.3
パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
ビジネスの現場をフットワークよく!乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。
用途お仕事等仕様フレーム:U形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)適合(タイヤ)24×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠全長(mm)1800質量(kg)総車両:34.3(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)シャイニーシルバー高さ(mm)サドル:745~890形式モーター:直流ブラシレスモーター全幅(mm)590方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1000~1025速度補助:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:142以上軸間距離(mm)1145走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:129.3(自転車+乗員+荷物)
パートナー・DX 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)パートナー・DX 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
ビジネスの現場をフットワークよく!ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。
用途お仕事等仕様フレーム:スタッガード形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)適合(タイヤ)26×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠全長(mm)1875質量(kg)総車両:35.4(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)シャイニーシルバー高さ(mm)サドル:765~910形式モーター:直流ブラシレスモーター全幅(mm)590方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1010~1070速度補助:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上軸間距離(mm)1160走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:130.4(自転車+乗員+荷物)