カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,315)
  • 物流用品(83)
  • バイク純正部品(71)
  • 自動車純正部品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 制御機器(21)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(14)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl-01」の検索結果

2,700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Acroprep 96 1mL GF/NL 1um 5pk PALL(ポール)

    Acroprep 96 1mL GF/NL 1um 5pk

    PALL(ポール)
    56,299税込61,929
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アクロプレップ96 1mLウェル●1.0μm グラスファイバーアズワン品番67-8953-30
  • RING,STOPPER    51456K45NL1 ホンダ

    RING,STOPPER 51456K45NL1

    ホンダ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • RING,PISTON    51437K45NL1 ホンダ

    RING,PISTON 51437K45NL1

    ホンダ
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • BEARING,NEEDLE 17  91071K45NL1 ホンダ

    BEARING,NEEDLE 17 91071K45NL1

    ホンダ
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT,L STOPPER    51519K45NL1 ホンダ

    SEAT,L STOPPER 51519K45NL1

    ホンダ
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT,STOPPER    51419K45NL1 ホンダ

    SEAT,STOPPER 51419K45NL1

    ホンダ
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • O RING,27.7X2.4  91356K45NL1 ホンダ

    O RING,27.7X2.4 91356K45NL1

    ホンダ
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT COMP,FR FORK    51450K45NL1 ホンダ

    BOLT COMP,FR FORK 51450K45NL1

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • ねじ穴ロック 建築の友

    ねじ穴ロック

    建築の友(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
    用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所危険等級アズワン品番64-5076-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • 足なが二重画びょう ミツヤ

    足なが二重画びょう

    ミツヤ
    179税込197
    1ケース(40本)
    当日出荷
    全長11ミリの針が長い画鋲。
    用途ピン材質圧延鋼板/鉄線タイプ平タイプ包装PPケース針長(mm)11頭部径(Φmm)11メッキ表面真鍮メッキ(ゴールド)
  • カバ-,ダスト 1NL-25836-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,ダスト 1NL-25836-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 足なが着色二重画びょう ミツヤ

    足なが着色二重画びょう

    ミツヤ
    299税込329
    1ケース(40本)
    当日出荷
    作品などをとめても頭が白いので目立たない画鋲。針の長さも一般的な画鋲よりも約4ミリ長い。
    用途ピン材質圧延鋼板/鉄線ゴールド(頭表面のみ白)タイプ平タイプ包装PPケース針長(mm)11頭部径(Φmm)11アズワン品番64-8730-60
  • PD対応充電コネクタ NEC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ NEC

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
  • 91071-K45-NL1 ホンダ

    91071-K45-NL1

    ホンダ
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91071-K64-N01主な適合車種(ホンダ)CBR250RR
  • エホート VERANCEカッターナイフ チョコレート EFFORT(エホート)

    エホート VERANCEカッターナイフ チョコレート

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
    用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。チョコレート
  • カップリングナット(ロングタイプ) ナベヤ

    カップリングナット(ロングタイプ)

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダークラッシャー用 150mL 交換用SUS容器のみ 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー用 150mL 交換用SUS容器のみ

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ワンダークラッシャー用SUS容器のみです。
    用途WC-3/WC-3L用材質ステンレス(SUS304)容量(mL)150アズワン品番60-7643-20
  • 室内用モーションセンサーLEDライト RONA 2個セット AUKEY(オーキー)

    室内用モーションセンサーLEDライト RONA 2個セット

    AUKEY(オーキー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
  • トツプエンドガスケツトキツト 5NL-W0001-00 YAMAHA(ヤマハ)

    トツプエンドガスケツトキツト 5NL-W0001-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
  • フルハーネス用反射ベルト ホーケン

    フルハーネス用反射ベルト

    ホーケン
    999税込1,099
    1双
    4日以内出荷
  • ふとん乾燥機 FOEHN LITE cado

    ふとん乾燥機 FOEHN LITE

    cado
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    Function?01。シリーズ最小26cmでどこへでも。シリーズ最小で持ち運びがもっと便利になったワンタッチふとん乾燥機。重量400gと小さくなっても、FOEHNシリーズの良いところはそのまま。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯がより快適になりました。Function?02。海外電圧対応。海外電圧にも対応しているため、旅先でも快適な睡眠環境を整えることができます。気になるダニやトコジラミの対策にもおすすめです。(電源:AC100V-240V 50-60Hz)。Function?03。就寝前にも使いやすい静音性を実現。同シリーズのFOEHN 002と比較してSONE値を約32%低減。寝室での動作音が気になるという方も、安心してお使いいただけます。FEN-002比で自社試験でのSONE値の低減率32%。Function?04。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風を実現しました。(特許取得済:特許第7546969号)。Function?05。選べる3色。お部屋のインテリアや旅の持ち物に合わせて好みの色をお選びいただけます。定番の「WARM GRAY」をに加え、新色の「DARK GRAY」や「CORAL RED」がございます。通常カラー3色に加え、直営店限定カラーの「BLACK」をご用意しました。公式オンラインストアだけのエクスクルーシブアイテムです。Function?06。シーズン・シーンに合わせて。使える3つのコース。「あたため」「乾燥・ダニ対策」「送風」の計3つのコースを搭載。ワンタッチで挿し込むだけで、ランドリーに行く手間から解放されます。快眠のための習慣・環境づくりを365日サポートします。Function?07。ワンタッチでイージーメンテナンス。お手入れはフィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけ。フィルターカバーは本体から着脱可能で、簡単にメンテナンスができます。Function?08。省エネ&安全設計。消費電力は450Wと省エネ設計。さらに、安全性も徹底的に追求。温度過昇防止装置に加え、防火設計など多重の安全装置を搭載しました。ユーザーの皆様に安心してお使いいただくため、通常の家電の安全設計レベルを超える設計を盛り込んでいます。FOEHN 001による実証実験(外装の一部をカットし、内部が一部露出した実証実験用の個体を用意。露出部分に火を当て続けて内部からの出火と同等の状況を再現し、外装側に延焼しないことを確認)
    付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約400(電源コードを除く)電源(V)AC 100- 240 50-60Hz消費電力(W)450(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0直径×高さ(mm)約45×260運転時間送風コース:120分間運転 / 乾燥・ダニ対策コース:80分間運転 / あたためコース:10分間運転
  • ネイルイット 糸 若井産業

    ネイルイット 糸

    若井産業
    789税込868
    1袋(3枚)
    4日以内出荷
    仕様【太さ】5番相当材質ポリエステル100%巻数(m)20
  • スペースガード 車止めF型ポールタイプ埋込式  取替用オプションポール TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めF型ポールタイプ埋込式 取替用オプションポール

    TOEX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
  • (42510)デイスクCOMP.,リヤーブレーキ (カーボンセラミツクローター) ホンダ

    (42510)デイスクCOMP.,リヤーブレーキ (カーボンセラミツクローター)

    ホンダ
    829,800税込912,780
    1個
    3日以内出荷
  • (45251)デイスクCOMP.,フロントブレーキ (カーボンセラミツクローター) ホンダ

    (45251)デイスクCOMP.,フロントブレーキ (カーボンセラミツクローター)

    ホンダ
    999,800税込1,099,780
    1個
    3日以内出荷
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(1026枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
    材質ポリオレフィンフィルム厚さ(μm)70粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
  • 熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽ブランクパネル

    摂津金属工業
    3,098税込3,408
    1枚ほか
    6日以内出荷
    ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
    適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューズ 1NL-82151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フューズ 1NL-82151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルCOMP. スロットル 17910GGNL01 ホンダ

    ケーブルCOMP. スロットル 17910GGNL01

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • dynabook K60/dynabook K50 合成皮革ケース ブラック MSソリューションズ

    dynabook K60/dynabook K50 合成皮革ケース ブラック

    MSソリューションズ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    dynabook K60/dynabook K50に対応する合皮ケース。純正キーボードもそのまま取り付け可能。ペンホルダー、ハンドホール付きで、様々な角度に調整できるスタンド機能も。肩掛けベルトとクッション付属。ネームシール用開口で端末の管理に便利。合皮と裏地に抗菌生地使用。
    材質合成皮革ブラックタイプケース型対応機種dynabook K50特性ペンホルダー付、ハンドホール付、スタンド機能、肩掛けベルト付
  • メーターCOMP. スピード& 37210GGNL01 ホンダ

    メーターCOMP. スピード& 37210GGNL01

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番37210-GGN-L01
  • ダンパ,チエ-ン 2 5NL-12252-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,チエ-ン 2 5NL-12252-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • ボス クラッチ 5NL-16371-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ボス クラッチ 5NL-16371-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5NL-16371-00
  • ホルダ クラッチケーブル 5NL-15441-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ クラッチケーブル 5NL-15441-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • ドライブアクスルアセンブリ 5NL-17402-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ドライブアクスルアセンブリ 5NL-17402-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5NL-17402-00
  • ソケットCOMP. 37224GGNL01 ホンダ

    ソケットCOMP. 37224GGNL01

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番37224-GGN-L01
  • CASE UNDER ASSY   37212GGNL01 ホンダ

    CASE UNDER ASSY 37212GGNL01

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ステー メーター 37203GGNL01 ホンダ

    ステー メーター 37203GGNL01

    ホンダ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番37203-GGN-L01
  • メーターASSY. コンビネーシ 37200GGNL01 ホンダ

    メーターASSY. コンビネーシ 37200GGNL01

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番37200-GGN-L01
...