ふとん乾燥機 FOEHN LITE
Function?01
シリーズ最小26cmでどこへでも
シリーズ最小で持ち運びがもっと便利になったワンタッチふとん乾燥機。重量400gと小さくなっても、FOEHNシリーズの良いところはそのまま。
部屋間の移動、旅先や出張先への携帯がより快適になりました。
Function?02
海外電圧対応
海外電圧にも対応しているため、旅先でも快適な睡眠環境を整えることができます。
気になるダニやトコジラミの対策にもおすすめです。
(電源:AC100V-240V 50-60Hz)
Function?03
就寝前にも使いやすい静音性を実現
同シリーズのFOEHN 002と比較してSONE値を約32%低減。
寝室での動作音が気になるという方も、安心してお使いいただけます。
FEN-002比で自社試験でのSONE値の低減率32%
Function?04
世界最小級なのにパワフルな理由
cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。
2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風を実現しました。
(特許取得済:特許第7546969号)
Function?05
選べる3色
お部屋のインテリアや旅の持ち物に合わせて好みの色をお選びいただけます。
定番の「WARM GRAY」をに加え、新色の「DARK GRAY」や「CORAL RED」がございます。
通常カラー3色に加え、直営店限定カラーの「BLACK」をご用意しました。公式オンラインストアだけのエクスクルーシブアイテムです。
Function?06
シーズン・シーンに合わせて
使える3つのコース
「あたため」「乾燥・ダニ対策」「送風」の計3つのコースを搭載。
ワンタッチで挿し込むだけで、ランドリーに行く手間から解放されます。
快眠のための習慣・環境づくりを365日サポートします。
Function?07
ワンタッチでイージーメンテナンス
お手入れはフィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけ。
フィルターカバーは本体から着脱可能で、簡単にメンテナンスができます。
Function?08
省エネ&安全設計
消費電力は450Wと省エネ設計。さらに、安全性も徹底的に追求。
温度過昇防止装置に加え、防火設計など多重の安全装置を搭載しました。
ユーザーの皆様に安心してお使いいただくため、通常の家電の安全設計レベルを超える設計を盛り込んでいます。
FOEHN 001による実証実験(外装の一部をカットし、内部が一部露出した実証実験用の個体を用意。露出部分に火を当て続けて内部からの出火と同等の状況を再現し、外装側に延焼しないことを確認)
- 付属品
- 取扱説明書(保証書)
- 質量(g)
- 約400(電源コードを除く)
- 電源(V)
- AC 100- 240 50-60Hz
- 消費電力(W)
- 450(最大)
- 安全装置
- 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)
- 電源コード(m)
- 約2.0
- 直径×高さ(mm)
- 約45×260
- 運転時間
- 送風コース:120分間運転 / 乾燥・ダニ対策コース:80分間運転 / あたためコース:10分間運転
- 内容量
- 1台
家電 の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800カテゴリ





























