カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl-13」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    47,688税込52,457
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • フレキニップル モノタロウ

    フレキニップル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●平行ネジ&テーパーネジであるため、幅広く使用可能
    用途フレキパイプの接続材質黄銅(ニッケルクロムメッキ) 呼呼び径G13×R13
  • 吊り下げ名札 ハガキ用 オープン工業

    吊り下げ名札 ハガキ用

    オープン工業(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(10枚)
    当日出荷
    鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。 ※中紙は付属しておりません。
    材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィンサイズはがきケース構造ソフトタイプ・ハガキ用サイズ中紙サイズ(mm)100×148、(最大収納)107×154外形寸法(幅W×高さH)(mm)114×171ひも長(cm)100ひも幅(cm)3
  • 本革製ペンチサック   2丁 SK11

    本革製ペンチサック 2丁

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    牛本革製で抜群の耐久性です。ヌメ革を使用しているので、使うほどに良いアメ色になっていきます。セーフティコード取り付けに便利なハトメ穴付きです。
    用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様2丁差材質牛本革、リベット:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
  • SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所

    SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
  • 2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 学習帳 軽量方眼罫10ミリ ブルー サクラクレパス

    学習帳 軽量方眼罫10ミリ ブルー

    サクラクレパス
    169税込186
    1冊
    3日以内出荷
    従来品より約20%軽い紙を使用しています。豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます。科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です
    奥行(mm)3製品質量(g)99縦(mm)252横(mm)179素材
  • 学習帳 軽量方眼罫10ミリ グリーン サクラクレパス

    学習帳 軽量方眼罫10ミリ グリーン

    サクラクレパス
    169税込186
    1冊
    3日以内出荷
    従来品より約20%軽い紙を使用しています。豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます。科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です
    奥行(mm)3製品質量(g)99縦(mm)252横(mm)179素材
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
  • 両ナットエルボ リビラック

    両ナットエルボ

    リビラック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    フレキでは曲げれない箇所に使用。
    用途パッキン付材質黄銅呼び径G1/2×G1/2
  • 2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
    用途各種 直線運動部仕様シールなし材質(保持器)樹脂
  • 75°オフセットメガネレンチ DEEN

    75°オフセットメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。 なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。 そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。 それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。 スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。 側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。 その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。 機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。 ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。 ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。 しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。 レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。 DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。 これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。 軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。 更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。 このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。 このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。 サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。
    形状オフセット
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
    仕様キャップナット:無形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • 捻込フートバルブ レバー無 スリーエム工業

    捻込フートバルブ レバー無

    スリーエム工業
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
  • フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業

    フランジ式フートバルブ レバー無

    スリーエム工業
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    57,925税込63,718
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • カーディガン レディース ニット Vネック 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    カーディガン レディース ニット Vネック 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    乾式アクリル「ドラロン(R)」と良質な長綿を混紡した素材で、柔らかく自然なタッチと上品な光沢感を実現したレディースカーディガンです。ソフトな肌ざわりでチクチクしにくく、快適な着心地が続きます。抗菌・デオドラント効果に優れており、嫌な臭いが残りにくく、清潔感をキープできます。ブルー・ラベンダー・ネイビーの3色展開で、職場の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。事務服や接客シーンにもおすすめの、上質感と機能性を兼ね備えた一枚です。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ドラロン綿・ニット (綿50%アクリル50%)性別女性用
  • LEDスクエア光源3000Lm調光白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア光源3000Lm調光白色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    タイプ□470消費電力(W)20.5色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)2840調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長220mm TOTO

    横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長220mm

    TOTO
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    長さ(mm)(スパウト)220ねじ径(mm)(接続)13JIS規格JIS B 2061
  • LEDスクエア光源3000Lm調光温白 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア光源3000Lm調光温白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエア光源3000Lm調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア光源3000Lm調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    タイプ□470消費電力(W)20.5色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3000調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-MWLNR/L-W イスカル

    ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-MWLNR/L-W

    イスカル
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    ウェッジクランプ式内径加工用ボーリングバーです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番570-8069RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ ワルター

    C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ

    ワルター
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    Walter CAPTO ツールホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチール
  • C-DWLN旋削ホルダー リジットクランプ ワルター

    C-DWLN旋削ホルダー リジットクランプ

    ワルター
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    Walter CAPTO ツールホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチール
  • スクエア光源グレア3000Lm調光白色 Panasonic(パナソニック)

    スクエア光源グレア3000Lm調光白色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    消費電力(W)20.5色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)2460調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スパナ950 アトムリビンテック

    スパナ950

    アトムリビンテック
    129税込142
    1個
    当日出荷
    HD-13、HD-15NL、HD-16用の上下左右調整操作するための工具です。
    用途引戸専用のシステム金具です。材質/仕上鋼/クロメート
  • 六角棒レンチセット E-Value

    六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    839税込923
    1セット(13本)
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム先端形状六角サイズ規格ミリ
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1箱ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    材質塩ビ幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ガス及び有機系サンプル用
    滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ※タンパク質極低吸着フィルタユニット
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
  • ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    ICマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    48,980税込53,878
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS10, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FHY-32TS9, FKD-327NE, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-326NE, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3614L, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-367L, FW-368L, FW-369L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724LS, FW-3724SGX, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-4614L, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-469L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724LS, FW-4724SGX, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5614L, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-569L, FW-56LAZ1, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724LS, FW-5724SGX, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-M3615L, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V37SGX, FW-V4725SGX, FW-V47SGX, FW-V5725SGX, FW-V57SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R2, FX-32R3, FX-32R4, FX-52R2, FX-52R3, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R2, FX-72R3, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
  • CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ

    サンドビック
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • HPLCマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    HPLCマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
    形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
130/60-13特集