カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 介護用品(6)
- 安全靴・作業靴(4)
- 空圧工具(4)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- NKCカップリング(12)
- SMC(7)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(5)
- YoshidaTools(4)
- エスコ(3)
- ビルケンシュトックジャパン(3)
- サカエ(2)
- ノーブランド(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 由良産商(2)
- オープン工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- 積水樹脂(1)
- 水本機械製作所(1)
- コフロック(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- ピジョン タヒラ(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nl-23」の検索結果

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
(43件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
(26件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)
(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
NL型カップリングソケット メネジ
NKCカップリング(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
NL型カップリングプラグ メネジ
NKCカップリング¥219税込¥2411個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース
NKCカップリング¥799税込¥8791個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ オネジ
NKCカップリング¥219税込¥2411個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングソケット オネジ
NKCカップリング¥529税込¥5821個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース
NKCカップリング¥399税込¥4391個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングソケット ホースニップル
NKCカップリング¥529税込¥5821個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H1(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ ホースニップル
NKCカップリング¥219税込¥2411個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース
NKCカップリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ
サカエ¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)300
NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル
NKCカップリング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ
NKCカップリング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップル
NKCカップリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
中量棚(グリーン) NL型連結300kg
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大
オープン工業¥2,398税込¥2,6381袋(10枚)4日以内出荷外れ止め機構でしっかりロック。 従来と異なるカラーでセキュリティー性UP!付属品中紙付ケース寸法(mm)108×91材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)97×69材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ特大サイズ チャック付ひも幅(cm)1
家具調トイレ〈座楽〉 ベーシック便座
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥91,980~税込¥101,178~1個翌々日出荷家具調のベーシックタイプ。便利機能満載、ハイレベルなベーシック材質本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×785~945
家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥76,980~税込¥84,678~1個翌々日出荷ひじ掛けがはね上げられ、ひろびろスペースで移乗や拭き取り介助がラク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×785~945
家具調トイレ〈座楽〉 コンパクト便座
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷家具調のコンパクトかつ軽量タイプ。優れたデザイン、フィッティグ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×580×755~875
家具調トイレ〈座楽〉 昇降便座
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷ひじ掛けが昇降でき、移乗しやすく、移乗後にひじ掛けも自分で戻しやすい。昇降ひじ掛けは高さを無段階で調整可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×580×785~945
ロングドリル
エスコ¥2,810税込¥3,0911本翌日出荷から5日以内出荷強ねじれ角。TiNコーティング。用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
1"DR/30mm ディープインパクトソケット
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷寸法(mm)D2:50、L1:21全長(mm)100対辺(mm)30外径(Φmm)45.5差込角(inch)1
スペースガード 車止めF型ポールタイプ埋込式 取替用オプションポール
TOEX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
家具調トイレ座楽ベーシック
ピジョン タヒラ¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷便利な機能の安全性を備えたベーシックタイプ。肘掛の左右を入れ替えることで、肘掛内寸を変更できます。容量(L)約9.5(バケツ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×785~945座高(mm)370~530(9段階)
家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥63,980~税込¥70,378~1台5日以内出荷付属品便座カバー、消臭液仕様完成品材質天然木、合成皮革、ポリプロピレン、鋼材寸法(cm)幅53×奥行58×高さ78.5~94.5、座面:幅39×奥行41、穴部:幅前12.5・後17.5×奥行32、便座高:37~53(9段階/2)、ひじ掛け内寸:42、ひじ掛け高:19~24(3段階/2.5)最大使用者体重(kg)100