カテゴリ

  • 自転車部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)

「nl-24pm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
  • NL型カップリングプラグ オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ オネジ

    NKCカップリング
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
  • NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ

    NKCカップリング
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
  • 標準カプラープラグ TBC(タブチ)

    標準カプラープラグ

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • メインスイッチアセンブリ X93-82510-12 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイッチアセンブリ X93-82510-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015)
  • キーアセンブリ X82-8A8J0-30 YAMAHA(ヤマハ)

    キーアセンブリ X82-8A8J0-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012)
  • チエーン 94561-65112 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン 94561-65112

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)
  • キーアセンブリ X90-8A8J0-30 YAMAHA(ヤマハ)

    キーアセンブリ X90-8A8J0-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2016)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
  • メインスイッチアセンブリ X91-82510-40 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイッチアセンブリ X91-82510-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013)
  • メインスイッチアセンブリX73-82510-14 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイッチアセンブリX73-82510-14

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
  • ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015,2016,2017,2018,2019)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
  • チエーン 94561-65113 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン 94561-65113

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)