カテゴリ
- 自転車部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
「nl-24pm」の検索結果

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
NL型カップリングプラグ オネジ
NKCカップリング¥269税込¥2961個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ
NKCカップリング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
メインスイッチアセンブリ X93-82510-12
YAMAHA(ヤマハ)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015)
キーアセンブリ X82-8A8J0-30
YAMAHA(ヤマハ)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012)
チエーン 94561-65112
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)
キーアセンブリ X90-8A8J0-30
YAMAHA(ヤマハ)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2016)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
メインスイッチアセンブリ X91-82510-40
YAMAHA(ヤマハ)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013)
メインスイッチアセンブリX73-82510-14
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00
YAMAHA(ヤマハ)¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015,2016,2017,2018,2019)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
チエーン 94561-65113
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)