カテゴリ
- 測定用品(8)
- 制御機器(6)
- 介護用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- リオン(8)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(5)
- ノルトロックジャパン(3)
- PROST's(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 京セラ(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- VISHAY(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
エコロジープロダクト
「nl-42」の検索結果

ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥1,054税込¥1,1591個当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
Bluetooth 定置型2次元コードリーダー
BUSICOM(ビジコム)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®;/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。仕様PCS値:0.15色ホワイト保護等級IP52インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh)バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約5動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.商品タイプ定置式読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー落下耐久(m)1.5![シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ オレンジ パナソニックエイジフリー・ライフテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68976735-251217-02.jpg)
シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ オレンジ
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷好評のAirシリーズにひじ掛け無しタイプが新登場材質背もたれクッション・座面クッション・脚ゴム:EVA樹脂背もたれ、開閉レバー:ポリプロピレン座面:ポリエチレンフレームパイプ:アルミニウム高さ調整スプリング:ステンレス色オレンジ寸法(cm)幅45.5×奥行43~53×高さ64.5~74.5・折りたたみ寸法:幅45.5×奥行13×高さ74.5~85.5・座面高さ:36~46 (2ピッチ6段階)・座面寸法:幅36.5×奥行30.5![シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ ブルー パナソニックエイジフリー・ライフテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68976751-251217-02.jpg)
シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ ブルー
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷好評のAirシリーズにひじ掛け無しタイプが新登場材質背もたれクッション・座面クッション・脚ゴム:EVA樹脂背もたれ、開閉レバー:ポリプロピレン座面:ポリエチレンフレームパイプ:アルミニウム高さ調整スプリング:ステンレス色ブルー寸法(cm)幅45.5×奥行43~53×高さ64.5~74.5・折りたたみ寸法:幅45.5×奥行13×高さ74.5~85.5・座面高さ:36~46 (2ピッチ6段階)・座面寸法:幅36.5×奥行30.5![シャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73607109-220121-02.jpg)
シャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から5日以内出荷大人気の”ちょうどいい”サイズ、ミドルタイプ。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。仕様完成品材質座面・背もたれクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)3.9加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅45.5×奥行49~57.5×高さ64~74、折りたたみ時:奥行20×高さ76~86、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36~46(6段階/2)機能ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100![シャワーチェア[ユクリア]ミドルおりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73607075-220121-02.jpg)
シャワーチェア[ユクリア]ミドルおりたたみN
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷大人気の”ちょうどいい”サイズ、ミドルタイプ。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。仕様完成品材質座面・背もたれクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)3.3加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅45.5×奥行49~57.5×高さ64~74、折りたたみ時:奥行20×高さ76~86、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36~46(6段階/2)機能折りたたみ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100![シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ モカブラウン パナソニックエイジフリー・ライフテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68976726-251217-02.jpg)
シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ モカブラウン
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷好評のAirシリーズにひじ掛け無しタイプが新登場材質背もたれクッション・座面クッション・脚ゴム:EVA樹脂背もたれ、開閉レバー:ポリプロピレン座面:ポリエチレンフレームパイプ:アルミニウム高さ調整スプリング:ステンレス色モカブラウン寸法(cm)幅45.5×奥行43~53×高さ64.5~74.5・折りたたみ寸法:幅45.5×奥行13×高さ74.5~85.5・座面高さ:36~46 (2ピッチ6段階)・座面寸法:幅36.5×奥行30.5
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,398~税込¥5,938~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
タックタイトル 丸型 Φ15mm
コクヨ(3件のレビュー)¥329税込¥3621パック(595片)当日出荷色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。寸法(Φmm)15ラベルサイズ(mm)Φ15
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
防雨型ウインドスクリーン
リオン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)適合NL-42/52/62RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥849税込¥9341本4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~90(凍結なきこと)、水、熱媒体油の場合:-15~90(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)2.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油
プリンタケーブル
リオン¥11,980税込¥13,1781本35日以内出荷適合NL-43/53/63、NL-42A/52A/62A、NL-42/52/62、VM-82A(I/O端子-D-sub 9pin)とDPU-414用コード長さ(m)2.5









![シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ オレンジ パナソニックエイジフリー・ライフテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68976735-251217-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ ブルー パナソニックエイジフリー・ライフテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68976751-251217-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73607109-220121-02.jpg)

![シャワーチェア[ユクリア]ミドルおりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73607075-220121-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir] ミドルワンタッチ モカブラウン パナソニックエイジフリー・ライフテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68976726-251217-02.jpg)