カテゴリ
- 制御機器(8)
- 測定用品(8)
- 介護用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nl-52」の検索結果

ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥201,127税込¥221,2401箱(25個)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥39,189税込¥43,1081個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
デルタPノルトロックW
大阪魂¥20,667税込¥22,7341個翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
電源ケーブル20A
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PL2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥14,824税込¥16,3061個当日出荷から13日以内出荷使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷から5日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
防雨型ウインドスクリーン
リオン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)適合NL-42/52/62RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
リチウム電池
リオン¥1,198税込¥1,3181個35日以内出荷適合NL-04/06/14/16、NA-18/18A/27/27A、VA-10、VA-11シリーズ、VM- 82、VM-52/52A、SA-27/29/30/77用
プリンタケーブル
リオン¥11,980税込¥13,1781本35日以内出荷適合NL-43/53/63、NL-42A/52A/62A、NL-42/52/62、VM-82A(I/O端子-D-sub 9pin)とDPU-414用コード長さ(m)2.5
フィロル 張り分けあり 3人用中間肘付き パネル肘 左ラウンド 1800W600D750H ライトグレー 張り分けあり/パネル肘
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合