カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 事務用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「nl-8bs」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転式レベルスイッチ(NL型) 関西オートメーション

    回転式レベルスイッチ(NL型)

    関西オートメーション
    88,980税込97,878
    1台
    9日以内出荷から21日以内出荷
    回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
  • レベルスイッチ 神港テクノス

    レベルスイッチ

    神港テクノス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。
    材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
  • 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業

    吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10枚)
    当日出荷
    チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し、水やホコリからも保護します。
    付属品中紙付仕様ヨコ名刺サイズ材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×79サイズ名刺タイプケース:ソフトタイプ、チャック付ひも長(mm)約900(幅約10)グリーン購入法適合
  • NL/NM型内機ユニット 関西オートメーション

    NL/NM型内機ユニット

    関西オートメーション
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
  • パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)寸法L(mm)150消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
  • 回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション

    回転式レベルスイッチ(NM型)

    関西オートメーション
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
  • 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
  • 粉体用回転式レベルセンサー R7形 ノーケン

    粉体用回転式レベルセンサー R7形

    ノーケン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC質量(g)約500寸法L(mm)89接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)構造IP40相当方式基準形使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)取付ねじG3/4測定流体紛体消費電力(VA)約1.5ケーブルΦ10.5×300mm警報接点マイクロスイッチ接点
  • パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
  • フロート式レベルスイッチ 関西機械工業

    フロート式レベルスイッチ

    関西機械工業
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    接続ルーズタイプのため接点位置が自在に変更できます。本体PVC製のため耐薬品性に優れています。信号2種類あるので2パターンで見積ます。
  • パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL

    東和制電工業(TOWA)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途粉体の測定に
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)

    ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
    149税込164
    1組(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • 静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形 ノーケン

    静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形

    ノーケン
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品は標準仕様(250mm)になります。
    用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM形式標準タイプ寸法L(mm)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上適合電線径G1/2相当絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC測定流体液体・紛体使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX消費電力(VA)約6耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く)耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 オープン工業

    吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大

    オープン工業(13件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。
    サイズ名刺・IDカード中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91グリーン購入法適合
  • 両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • NL8FC NEUTRIK

    NL8FC

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所

    パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)

    北川鉄工所
    6,298税込6,928
    1セット(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
    ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
  • エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMC

    エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-20B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-20B~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8L SMC

    エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8L

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS8-10B~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-10B~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8-20B~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-20B~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-30B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-30B~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • 20 Series(20-MXQ8) SMC

    20 Series(20-MXQ8)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • 25A Series(25A-MXQ8) SMC

    25A Series(25A-MXQ8)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS8-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-75~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-75B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-75B~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75
  • エアスライドテーブル(MXS8-50B~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-50B~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50
  • エアスライドテーブル(MXS8-30B~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-30B~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-40B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-40B~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8-40~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-40~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30B~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル MXQR8L SMC

    エアスライドテーブル MXQR8L

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50B~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-10B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-10B~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル(MXS8L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8L-50~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-10B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-10B~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)