カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「nl37」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードロッカー3人用900×515×1790 TRUSCOスタンダードロッカー3人用900×515×1790TRUSCO
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
タイプ3人用シリンダー錠(開閉表示付)仕様完成品付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚トラスコ品番505-1967材質スチール質量(kg)47.8ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900人数3人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×1650
中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプサカエ
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量棚(グリーン) NL型連結300kg サカエ中量棚(グリーン) NL型連結300kgサカエ
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
マンドレル エスコマンドレルエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
EA527NL-1、-2用交換マンドレル。
1"DR/70mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ1"DR/70mm インパクトソケット(アンカーボルト用)エスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:60、L1:49全長(mm)200対辺(mm)70外径(Φmm)100差込角(inch)1アズワン品番64-7831-58
ビルケンシュトック QS 400 NL White 37 24cm ビルケンシュトックジャパンビルケンシュトック QS 400 NL White 37 24cmビルケンシュトックジャパン
20,980税込23,078
1足
当日出荷
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様【EN ISO 20345】2011 S3クラス 認証サイズ【US(アメリカ)規格】L6-6.5、【UK(イギリス)規格】4.5、【EU(ヨーロッパ)規格】37サイズ(cm)24材質(アッパー)本革コード208-1228アズワン品番64-7726-24耐圧迫性荷重(J)200
エンドミル DIAコート ボールE DCRENL NACHI(不二越)エンドミル DIAコート ボールE DCRENLNACHI(不二越)
139,800税込153,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
6N型 側面金網セット W470D2100H ユニクロメッキ オカムラ(岡村製作所)6N型 側面金網セット W470D2100H ユニクロメッキオカムラ(岡村製作所)
6,398税込7,038
1台
28日以内出荷
寸法(mm)470×2100ユニクロメッキ機能6J型 側面金網セット
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正ELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-200Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL16-3SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
薄形シリンダ CDQ2WA100 SMC薄形シリンダ CDQ2WA100SMC
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF63 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF63SMC
199,800税込219,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-292Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-292ZSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)292
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
1個
欠品中