カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(387)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「nl6」の検索結果

485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(12組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)

    ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
  • ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCO

    ノルトロックワッシャー ステンレス

    TRUSCO
    929税込1,022
    1パック(2組)
    当日出荷
    あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド

    ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
  • コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)

    ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
    189税込208
    1組(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

    橋本クロス
    8,798税込9,678
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
  • ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン

    ノルトロック・ワッシャー(ステン)

    ノルトロックジャパン
    649税込714
    1組(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れ適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
    用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
  • 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業

    吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大

    オープン工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで取り外しできる脱着式 チャック式でホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
    仕様ループクリップ 脱着式材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PPサイズ名刺(大)タイプソフトタイプ・ヨコ特大・チャック付中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)(名札用ケース)108×91ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)

    ノルトロックジャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30
  • ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 6面 エレコム

    ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 6面

    エレコム
    689税込758
    1個
    当日出荷
    さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
    用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質上質紙/マット寸法(mm)【一片】105×99ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150面付6余白なし用紙サイズA4(210mm×297mm)適合プリンタレーザープリンタ/熱転写プリンタ/コピー機/インクジェットプリンタラベル形状四角
  • 卓上シーラー 白 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 白

    SURE(石崎電機製作所)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
    セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパン

    ワッシャー (クロムフリー)

    ノルトロックジャパン
    37,980税込41,778
    1組
    翌日出荷から5日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • 【レンタル】低周波音測定機能付精密騒音計(検定付)(校正書付) リオン

    【レンタル】低周波音測定機能付精密騒音計(検定付)(校正書付)

    リオン
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
    仕様【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間セット内容本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース寸法(mm)76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)質量(g)400電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB測定周波数範囲1Hz~20kHz
  • ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ ノルトロックジャパン

    ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ

    ノルトロックジャパン
    669税込736
    1組(2枚)
    当日出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
    適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパン

    ワッシャー (ステンレス)

    ノルトロックジャパン
    47,980税込52,778
    1組(2枚)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
  • SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所

    SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機

    引掛形 プラグ(UL/CSA

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • レンチ トルクス 富士元工業

    レンチ トルクス

    富士元工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    材質
  • デルタPノルトロックW 大阪魂

    デルタPノルトロックW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
  • ワッシャー パック ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック

    ノルトロックジャパン
    3,298税込3,628
    1パック(20枚)
    3日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • 2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
  • のれん 丸 EBM(江部松商事)

    のれん 丸

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質綿100%外寸(mm)850×1500
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

    橋本クロス
    19,980税込21,978
    1セット(30枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
...
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
"nl6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷