カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • タイヤ・足回り(1)

「nlgi-0」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
    接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
  • 充電式グリスガン マキタ

    充電式グリスガン

    マキタ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
    質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
  • 高潤滑・耐熱グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    高潤滑・耐熱グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(300mL)
    当日出荷
    USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
    用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度NLGI#000外観半透明増ちょう剤シリカ基油合成油+パラフィン固体潤滑剤他白色固体危険等級アズワン品番1-8091-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    付属品120mmストレートノズル(HSP-1)形式レバー式ノズル接続径R1/8
  • カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーション

    カートリッジグリースガン

    ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
    付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
  • エアグリースガン KTC

    エアグリースガン

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
    質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
  • コードレスグリースガン HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスグリースガン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
  • 分配弁 正和

    分配弁

    正和
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
    接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
  • LV分配弁 ダイキン潤滑機設

    LV分配弁

    ダイキン潤滑機設
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)17ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
  • ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設

    ルビエース手動ポンプ

    ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
  • 手動グリースポンプ KWK

    手動グリースポンプ

    KWK
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
  • エアールブリケーター 20L TRUSCO

    エアールブリケーター 20L

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
    付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
  • 充電式グリスガン(40Vmax仕様) マキタ

    充電式グリスガン(40Vmax仕様)

    マキタ
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    「世界最高※」吐出量350mL/min & 吐出圧力69Mpa。定量吐出モード搭載で作業効率アップ※充電式グリスガン(携帯式)において。2025年12月現在、メーカー調べ。・「世界最高」吐出量でグリスアップを効率化。大型機械のクローラ張りなど、高圧作業時も安定した高速吐出を実現。建機、農業機械のメンテナンス作業を素早く効率的に行えます。新機能「定量吐出モード」搭載。・1~99の間でストローク数(吐出量)調整可能。製品上部の操作パネルで簡単に吐出量の設定が可能。-ボタンまたは+ボタンで吐出量を変更し、設定したストローク数(吐出量)に達すると自動で停止します。グリス充填量を毎回確認する必要がなく、トリガ操作だけで素早く簡単にグリスアップが行えます。※自動停止せず、連続してグリス吐出できる「連続吐出モード」にも切替可能。・複数個所の定量グリスアップに最適。建機や農業機械のクローラ張りやガントリークレーンのグリスアップなど、複数個所の定量グリスアップが効率的に行えます。・吐出速度4段階切替。1速:145/2速:220/3速:290/4速:350 吐出量(mL/min)※ 常圧にて吐出した場合の参考値です。注油対象側の圧力などにより異なります。・エア噛み検知機能。トリガを操作してもグリスが吐出されない場合は吐出量表示部が点滅して、エア噛みを視覚的にお知らせ。その他特長。・防じん防水等級IP56。・「定回転制御」搭載。・トリガ変速。・ロックボタン。・トリガロックボタン。・電気ブレーキ。・再起動防止。・LEDライト付
    内径(Φmm)【バレル】60電源(V)直流36(40max)ちょう度【グリス】ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)最大吐出圧力(MPa)69本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×395×245グリス容量カートリッジ420mL(400g)、バルク620mL(590g)
  • グリスポンプ MHG4形 正和

    グリスポンプ MHG4形

    正和
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から45日以内出荷
    単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
  • PF型フィラーパック ダイキン潤滑機設

    PF型フィラーパック

    ダイキン潤滑機設
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
  • DW型分配弁 ダイキン潤滑機設

    DW型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ダブル吐出により省スペース化
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
  • FB型手動グリースポンプ ダイキン潤滑機設

    FB型手動グリースポンプ

    ダイキン潤滑機設
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
  • DV型分配弁 ダイキン潤滑機設

    DV型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    優れた耐久性と給油の信頼性向上
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
  • LV-100型分配弁 ダイキン潤滑機設

    LV-100型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    給油の信頼性が向上 このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、 それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。 最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。 DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。 高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。 完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。 吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。 DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
    用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット質量(kg)1.7管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1吐出量(cm3)0.16(1口)最低作動圧力(MPa)1.2バルブ種類方向制御弁
  • GW型分配弁 ダイキン潤滑機設

    GW型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット質量(kg)4.7形式GW-58H寸法L(mm)7寸法H(mm)11管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)15寸法F(mm)32ねじの種類Rc寸法S(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法T(mm)136.4寸法P(mm)54寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)39.5寸法G(mm)12寸法K(mm)60寸法Q(mm)162寸法R(mm)135寸法U(mm)2.5寸法V(mm)115グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.2吐出口数8(5~8)吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.15