カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「nll3-18cg」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
防水型LEDリニアライト NLL3 日機防水型LEDリニアライト NLL3日機
18,980税込20,878
1本
当日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応
金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用日機
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
防水型LEDリニアライト AC100V 日機防水型LEDリニアライト AC100V日機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)日機
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP67電源タイプ電源コード式期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源コード(m)2(プラグ付)色温度(K)5700電源(V)AC100~120
樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用日機
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
防水型LEDリニアライト 日機防水型LEDリニアライト日機
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番480-1016材質マグネット質量(g)150
40形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)40形 防水チューブMG(旧エム・システム技研)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45適合機種40形直管LED(形式:LS1200)
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明電球の種類LED消費電力(W)10トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76
取付金具 日機取付金具日機
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
防水型LED照明灯の取り付け金具です。
適合本体A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
用途工作機械の機内灯に。電球の種類LEDトラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972
取付金具 抱え込み式 日機取付金具 抱え込み式日機
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57
防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機防水型スポットLEDライト(AC仕様)日機
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0972
防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)日機
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形ECOPOLA
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12定格電圧(V)AC100/200器具・セット器具のみ防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R三木プーリ
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)650常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.1質量(kg)1.01材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000軸方向変位(mm)0~+1.8半径方向ばね定数(N/mm)1710
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
筒型防水LEDライト 3mケーブル ケーブルカバー2m付 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル ケーブルカバー2m付日機
26,980税込29,678
1台
14日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED保護等級IP67消費電力(W)18電源タイプ電源コード式全光束(Lm)2000電源コード(m)3電源(V)AC100~240使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)寸法(Φ×mm)58×500照度(Lx)500色温度(K)5700