カテゴリ

  • メカニカル部品(85)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(23)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(14)
  • 安全保護具(10)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 研磨材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nm-100」の検索結果

関連キーワード
276件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪、ナイロン車 ナンシン

    車輪、ナイロン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    TE、SRシリーズ交換用
    適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

    橋本クロス
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
  • 未晒おかずカップ サンナップ

    未晒おかずカップ

    サンナップ(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(100枚)
    当日出荷
    オーブンやレンジに対応。内面ポリプチレンテレフタレート加工
    用途お弁当作りやお菓子作りに最適です。色未晒
  • モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • 菱形Tナット ナベヤ

    菱形Tナット

    ナベヤ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剛研 中砥石 無双 EBM(江部松商事)

    剛研 中砥石 無双

    EBM(江部松商事)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    種別#1000EBM品番6586600
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工

    mahora note(まほらノート) セミB5

    大栗紙工
    ¥339税込¥373
    1冊
    当日出荷から6日以内出荷
    【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】 mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。 「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。 いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。
    用途セミB5:授業や勉強会などでしっかり書き込める。寸法(mm)179×252サイズセミB5枚数30中紙国産色上質紙
  • トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (20-100NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    測定範囲(nm)20-100仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)986公差(出荷時)±3%全長L(mm)386最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。厚さ(mm)6.5穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥13,000税込¥14,300
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • パックシーラー エスコ

    パックシーラー

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    スリット幅の部分は袋を丸めて通す場合、最大5.8mmまで使用できます。 また、袋の厚みとしては、0.05mmの袋まで使用できます。 溝に袋口を通すだけで、簡単に素早くシールできます。 EA944NM-2A/-6Aを使用できます。
    エスコ品番EA944NM-100材質鉄+ABS樹脂幅(mm)220高さ(mm)145奥行(mm)77適合テープ芯内径(Φmm)約38~89
  • 産業用トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    産業用トルクレンチ (20-100NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌日出荷
    ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)635タイプ単能型公差±4%全長L(mm)318測定範囲(nm)20-100フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 折たたみコンテナパタコン KUNIMORI

    折たたみコンテナパタコン

    KUNIMORI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
    用途社内およびお客様との通函用や保管箱として。材質/仕上ポリプロピレン(PP)適合カード差し別売外寸法・幅(mm)650外寸法・奥行(mm)445有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・幅(mm)598
  • 直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(5個)
    当日出荷
    ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
    用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸形側面用循環金物
    用途浴槽・プール循環用
  • 延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ JVC(ビクター)

    延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ

    JVC(ビクター)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    デジタルオーディオプレーヤーに合わせて使いやすいスリム形状のプラグ・ジャックを採用! 伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)コードを採用! 接触抵抗が少なく、経年変化による劣化を抑える24金メッキプラグ・ジャックを採用!
    色ブラック
  • チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ BNM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
  • トルクレンチ(20-100Nm) SATA

    トルクレンチ(20-100Nm)

    SATA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)472質量(kg)約1.3トルク(N・m)20-100差込角(inch)1/2
  • 延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ JVC(ビクター)

    延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ

    JVC(ビクター)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    デジタルオーディオプレーヤーに合わせて使いやすいスリム形状のプラグ・ジャックを採用! 伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)コードを採用! 接触抵抗が少なく、経年変化による劣化を抑える24金メッキプラグ・ジャックを採用!
    色ホワイト
  • トルクレンチ20-100Nm DEEN

    トルクレンチ20-100Nm

    DEEN
    ¥25,000税込¥27,500
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。
    トルク調整範囲(N・m)20~100精度(%)±4仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッドヘッド形状ヘッド交換式ギア数72
  • ダイジェット ミラーボール用チップ DH108 DIJET(ダイジェット工業)

    ダイジェット ミラーボール用チップ DH108

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥74,200税込¥81,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723S-23全長(mm)386種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5
  • コロタップ200 ポイントタップ(780) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ(780)

    サンドビック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。非鉄金属用。材種B125
  • コロタップ400 転造タップ B105 サンドビック

    コロタップ400 転造タップ B105

    サンドビック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    用途貫通穴および止まり穴用。非鉄金属用。材種B105
  • ミラーボール用チップ DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール用チップ

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • コロタップ200 ポイントタップ D150(非鉄金属用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ D150(非鉄金属用)

    サンドビック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。非鉄金属用。材種D150
  • コロタップ200 ポイントタップ B150 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ B150

    サンドビック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。非鉄金属用。材種B150
  • コロタップ300 スパイラルタップ D125(非鉄金属用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ D125(非鉄金属用)

    サンドビック
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D125
  • コロタップ200 ポイントタップ UNC D150(非鉄金属用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNC D150(非鉄金属用)

    サンドビック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。非鉄金属用。材種D150
  • コロタップ300 スパイラルタップ D150 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ D150

    サンドビック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D150
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNF D150(非鉄金属用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNF D150(非鉄金属用)

    サンドビック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D150
  • チップ RNM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ RNM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • コロタップ200 ポイントタップ UNF D150 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNF D150

    サンドビック
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。非鉄金属用。材種D150
  • ミラーボール用チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール用チップ BNM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • コロタップ300 スパイラルタップ(780) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(780)

    サンドビック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。非鉄金属用。
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    多軸・スイス型自動盤用です。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応