カテゴリ

  • メカニカル部品(269)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 制御機器(46)
  • 作業工具(22)
  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nm-200」の検索結果

595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (40-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)40-200最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入橋本クロス
2,698税込2,968
1セット(10枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ橋本クロス
19,980税込21,978
1セット(80枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
デジタルトルクレンチ (20-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (20-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1361測定範囲(nm)20-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
産業用トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (40-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1060タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)40-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
トルクレンチ40-200Nm DEENトルクレンチ40-200NmDEEN
27,000税込29,700
1本
5日以内出荷
ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
84,600税込93,060
1個
翌日出荷
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)467精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-27
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7寸法(mm)210×350×600~775モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)
バッグクロージャー 4色/100個 エスコバッグクロージャー 4色/100個エスコ
485税込534
1箱(100個)
当日出荷
袋閉じや袋形状物の簡易持ち手に。配線やコンセントの識別にも便利です。食パンの袋で見かけるアレ!繰り返し使用できるバッククロージャーです。食パンや野菜の袋形状ではクロージャーを持ち手にすることで製品にさわらず、傷みや変形を防止する効果があります。
仕様●サイズ:約21×23mm●厚み:0.76~0.84mm●重量:0.34g(1個当たり)●カラー:赤・黄・緑・青●入数:100個(各色×25個)●材質:ポリスチレン
mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工mahora note(まほらノート) セミB5大栗紙工
339税込373
1冊
当日出荷から7日以内出荷
【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】 mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。 「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。 いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。
用途セミB5:授業や勉強会などでしっかり書き込める。寸法(mm)179×252サイズセミB5枚数30中紙国産色上質紙
自動乳鉢ANM1000シリーズ 日陶科学自動乳鉢ANM1000シリーズ日陶科学
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210奥行(mm)350高さ(mm)600~775電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
自動乳鉢 回転数可変・タイマー付 日陶科学自動乳鉢 回転数可変・タイマー付日陶科学
539,800税込593,780
1セット
3日以内出荷
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1寸法(mm)220×365×790~910電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
19,900税込21,890
1本
3日以内出荷
三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル
クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
トルクレンチ (200-1000NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
全長L(mm)1363仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)200-1000最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Weraトルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2Wera
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)チップ BNMDIJET(ダイジェット工業)
8,298税込9,128
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
ダイジェット ミラーボール用チップ DH108 DIJET(ダイジェット工業)ダイジェット ミラーボール用チップ DH108DIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ミラーボール用チップ DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール用チップDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チップ RNM DIJET(ダイジェット工業)チップ RNMDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ミラーボール用チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール用チップ BNMDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1箱(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNMイスカル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNM DIJET(ダイジェット工業)チップ TNMDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(2個)
4日以内出荷
ミラーバレル用インサート TNM形
寸法C(mm)1
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mmHUBER & SUHNER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 2000mmHUBER+SUHNER RG214フレキシブルテストリード、3.5 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG214ケーブルは、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. インピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 3.5 GHz 最大電力処理170 W @ 3.5 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
285税込314
1個
当日出荷から4日以内出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
サーボモータ 200 V 7.16 Nm オムロンヘルスケアサーボモータ 200 V 7.16 Nmオムロンヘルスケア
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7
仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7273-92
サーボモータ 200 V 4.77 Nm omron(オムロン)サーボモータ 200 V 4.77 Nmomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621アズワン品番65-7276-56
サーボモータ サーボ 200 V 1.27 Nm 1Sシリーズ オムロンヘルスケアサーボモータ サーボ 200 V 1.27 Nm 1Sシリーズオムロンヘルスケア
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
1S ACサーボモータオムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格ト
仕様●最大出力トルク:1.27 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:400 W●軸径:14mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:105.5mm●許容電流値:2.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1アズワン品番65-7317-84
サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズ omron(オムロン)サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
1S ACサーボモータオムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)23ビット分解能のエンコーダコンパクトな小型モータ機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ組み上げ済みモータケーブルEMC準拠が容易な設計
仕様●最大出力トルク:0.63 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:200 W●軸径:11mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:79.5mm●許容電流値:1.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1●コード番号:136-2814アズワン品番65-7317-66
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)TRUSCO
599税込659
1枚
当日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1タイプ光沢タイプ
M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチミルウォーキーツール(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52
紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166 スリーボンド紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166スリーボンド
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
用途電気、電子部品電装部品のケースシールに。トラスコ品番359-0432容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)330危険物の類別非危険物
レーザー保護メガネ RS-80 理研オプテックレーザー保護メガネ RS-80理研オプテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属オーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利保護等級IPX4の防まつ形USB充電式便利なキーリング付きマグネットで棚などの金属面に簡単取り付けFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)紫外線波長(nm)395±10光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード照射距離(m)約58
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
UVカットシールド YF2000UV TGK(東京硝子器械)UVカットシールド YF2000UVTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
型式-YF-2000UV有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE寸法(mm)縦200×横340アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状
M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチラチェットレンチミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M12 FIR38-0 JP(1)最大トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~200アンビル3/8インチソケットアズワン品番65-0279-50モータ種類ブラシレスモーター
Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D FACOMFacom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25DFACOM
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み9 x 12エンドフィッティングプラスチック製ケースに収容して出荷
用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種ですトルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機フロスト型拡散板 DFシリーズシグマ光機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
...