カテゴリ

  • 安全保護具(20)

「nm-a441-h1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
    ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
    種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1150~1600径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13商品タイプシングルロープ仕様伸縮式質量(g)900ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    商品タイプシングルランヤード(有効長)(mm)1700仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷
    裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
    質量(g)約1050
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2050タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
    質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32
  • DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 3M(スリーエム)

    DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)

    3M(スリーエム)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。幅(mm)12フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
  • ハーネス用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    9,598税込10,558
    1本
    欠品中
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:11タイプシングルランヤードフック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18フックスチール製小口径フック径(mm)11
  • リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
墜落制止用器具カテゴリ