カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)

「nmd550n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550N ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550N

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,898税込4,288
    1パック(43本)
    5日以内出荷
    鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
    用途鉄板用トラスコ品番166-0044セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)286頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
  • マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1パック(7本)
    翌々日出荷
    鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
    用途鉄板用トラスコ品番166-0056セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)56頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
関連キーワード
ねじカテゴリ
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
"nmd550n" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷