カテゴリ

  • 切削工具(871)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nmg-16」の検索結果

873件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ネオジムマグネットホルダー TRUSCOネオジムマグネットホルダーTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
吸着力(N)91外径(Φmm)16高さ(mm)8磁石寸法(mm)Φ12.5×2取付ねじM5×0.8 深さ5.5トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール質量(g)10表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
899税込989
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷
組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状ひし形
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
35°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ35°菱形 ネガチップ PR115S京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR115S
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 2220サンドビック
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
35°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ35°菱形 ネガチップ PR120S京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR120S
三角形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック三角形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
B 旋削/チップ COAT イスカルB 旋削/チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Mイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3P イスカルISO旋削 チップ VNMG-F3Pイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
80°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TM2501セコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)16.12寸法S(mm)6.35材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501セコ・ツールズ・ジャパン
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)16.5材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
...