58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あげて安心、喜んで貰えること間違いない贈答用商品です。ご家庭で温泉気分を楽しめます。
用途贈答用、ノベルティ向けに。
1箱(30セット)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。 被削材P 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)12.7 母材超硬 材種4335 内接円径(mm)25.4
1箱(10個)
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)12.7 母材超硬 材種4425 内接円径(mm)25.4
1箱(10個)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種3225 内接円径(mm)25.4
1箱(5個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。 被削材P 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4335
1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4315
1箱(5個)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 被削材PK 勝手なし 母材超硬 材種4425
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途 穴径(Φmm)9.119 被削材PK 切刃長さ(mm)23 有効長(mm)切刃:23 勝手N 加工Roughing コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 適合被削材種PK コーナー半径Re(mm)2.38125 材種4415 逃げ角(°)0 内接円径(mm)25.4 内接円IC(mm)25.4
1箱(5個)
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途 穴径(Φmm)9.119 被削材PK 切刃長さ(mm)23.4 有効長(mm)切刃:23.4 勝手N 加工Roughing コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 適合被削材種PK コーナー半径Re(mm)2.38125 厚さS(mm)9.525 材種4415 逃げ角(°)0 内接円径(mm)25.4 内接円IC(mm)25.4
1箱(5個)
36,980 税込40,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。
用途一般旋削鋼加工用。連続加工用。 被削材PK 切刃長さ(mm)23 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 材種4305 内接円径(mm)25.4
1箱(5個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷


イスカルISOターン チップ SNMG-NR
エコ商品
重切削加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG25 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
トラスコ品番428-9345 寸法L(mm)25.8 寸法S(mm)9.52 寸法D1(mm)9.12 材種TP2501 寸法RE(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)25.4
1箱(10個)
46,980 税込51,678
翌日出荷


セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
トラスコ品番429-0866 寸法L(mm)25.4 寸法S(mm)9.52 寸法D1(mm)9.12 材種TP2501 寸法RE(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)25.4
1箱(10個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
トラスコ品番429-3984 寸法L(mm)25.4 寸法S(mm)9.52 寸法D1(mm)9.12 材種TP3501 寸法RE(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)25.4
1箱(10個)
46,980 税込51,678
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート RNMG25 TS2500
エコ商品
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
トラスコ品番429-0851 寸法S(mm)9.52 寸法D1(mm)9.12 材種TS2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG25 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
トラスコ品番429-8651 寸法L(mm)25.8 寸法S(mm)9.52 寸法D1(mm)9.12 材種TP3501 寸法RE(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)25.4
1箱(10個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~6 送りf(mm/rev)0.2~0.4
1箱(10個)
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ SNMG-V
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。重切削加工用
形状円形 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(5個)ほか
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形 コーナー半径(mm)2.4 コーナーR(mm)2.4 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)9.52 厚さS(mm)9.53 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)25.4 穴の有無あり 寸法L10(mm)25.4
1セット(5個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,190 税込9,009
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング コーティングCVD 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形80°
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イスカルチップ SNMG-NR
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-THS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
1箱(10個)ほか
7,890 税込8,679
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-NR
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMG-THS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
1箱(10個)ほか
9,290 税込10,219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU
エコ商品
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU
エコ商品
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)