カテゴリ
- 切削工具(421)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(102)
- 住友電工ハードメタル(85)
- 三菱マテリアル(45)
- イスカル(40)
- タンガロイ(36)
- サンドビック(31)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- ワルター(18)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- ケナメタル(15)
- テグテックジャパン(7)
- SANDVIK(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
「nmg08」の検索結果

バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG08
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷広範囲な加工用途で汎用性に優れた性能を実現する汎用材種です。TP25トラスコ品番429-2424寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76材種TP25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
六角形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法S(mm)4.76材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ
ワルター¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。トラスコ品番802-6059材質コーティング超硬材種WSM30RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌々日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883トラスコ品番428-6168寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501トラスコ品番428-4587寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 1125
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材SM切刃長さ(mm)3.2勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1125内接円径(mm)12.7
六角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR115S
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
六角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501寸法S(mm)4.76材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25トラスコ品番428-9333寸法L(mm)8.69寸法S(mm)4.76材種TP25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG08 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削 チップ WNMG-F3P
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応