「nmj-4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
839税込923
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーコンセント6極4芯 ELPAモジュラーコンセント6極4芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
露出形モジュラージャック 6極4心用 神保電器露出形モジュラージャック 6極4心用神保電器
409税込450
1個
当日出荷
極数6極4心アイボリー
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口グレー
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
379税込417
1個
当日出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラージャック 2&4 MJ-S オーム電機モジュラージャック 2&4 MJ-Sオーム電機(1件のレビュー)
449税込494
1個
欠品中
局線をつなぎモジュラージャックにします
モジュラーコンセント6極2芯 ELPAモジュラーコンセント6極2芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とテレホンコードの接続
仕様6極2芯用
テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
露出型LANローゼット(ツールレス方式) 八光電機製作所露出型LANローゼット(ツールレス方式)八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(4個)ほか
4日以内出荷
自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
露出形モジュラージャック 6極2心用 神保電器露出形モジュラージャック 6極2心用神保電器
369税込406
1個
当日出荷
極数6極2心アイボリー
シャッター付ローゼットキット サンワサプライシャッター付ローゼットキットサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26コネクタRJ-45ポート×1適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2Kアズワン品番64-0853-90
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイトエレコム(11件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノ RS PRORS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : PCBマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : スルーホール●表面処理:コンタクト : 銀●定格電流 : 3A●ハウジング材質 : PA●定格電圧 : 50 V●色 : 黒●コンタクト材質 : ニッケル, 銀●極数 : 2●基板実装ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーコード 沖電線モジュラーコード沖電線(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(100m×1本)
当日出荷
種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)黒・赤・緑・黄導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
999税込1,099
1個
8日以内出荷
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。6極4心。色:白。
芯数6極4心