カテゴリ
- 機構部品(9)
- 測定用品(7)
- オフィス家具(3)
- 空圧工具(3)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「nmy」の検索結果

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
NMYパッキン
阪上製作所¥12,980税込¥14,2781箱(40個)47日以内出荷JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。材質NBR(RN906)寸法H(mm)2.1温度(℃)‐10~80寸法D(mm)10寸法l(mm)1.5寸法d1(mm)(参考)7.2寸法GA(mm)2.5寸法GB(mm)3.9最大速度(m/sec)0.5RoHS指令(10物質対応)対応常用圧力(MPa)[kgf/cm2]最高14{140}
ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)
ラクテム¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
ラクテム¥429~税込¥472~1個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 ステンレス ナンバーフレーム
花魁JAPAN¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラック専用ナンバーフレーム 花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。 重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。 LEDカラーチップで魅せる演出 点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。 内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。 カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です! 煌めきを忘れないロゴデザイン 切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。 こだわりのハンドメイド 本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付
ラクテム¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
チェアー ブロッカ 4本脚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥38,980税込¥42,8781脚22日以内出荷さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。シリーズプロッカ(会議用イス)スタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
チェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥52,980~税込¥58,278~1脚22日以内出荷さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。機能スタック可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×1045スタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ミニYパッキンMYA
阪上製作所(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌日出荷グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
リンクステーション MyBox DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応 ネットワークHDD
BUFFALO(バッファロー)¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷スマホ・タブレットで、録画番組が楽しめる!スマホ完結!(PCが無くても使える) 録画番組は自動で保存!(対応機器なら操作不要) ストレージ容量も自動で節約! 縦・横両置き対応で置き場所自由!インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)色ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・WebDAV付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB TypeAコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 7.0.4以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.1以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127.5×205(突起部除く)準拠規格DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0最大消費電力(W)24動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】
ホームテイスト¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷大人かわいい四角型ビーズクッション! ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております! まるで赤ちゃんのほっぺみたいな「もちっ」とした感触の生地と 温かみのある起毛調の生地で2パターンの座り心地が体感できます!材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル、ポリウレタン