カテゴリ

  • 医療(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(15)
  • 空圧工具(11)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nmy」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NMYパッキン 阪上製作所

    NMYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユアツヨウパッキン NMY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン NMY

    大阪魂
    58,707税込64,578
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • NMYパッキン 阪上製作所

    NMYパッキン

    阪上製作所
    249税込274
    1個
    12日以内出荷
    ロッド用
    材質RN906寸法H(mm)2.1寸法l(mm)1.5寸法GA(mm)2.5寸法GB(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMYパッキン 阪上製作所

    NMYパッキン

    阪上製作所
    12,980税込14,278
    1箱(40個)
    47日以内出荷
    JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。
    材質NBR(RN906)寸法H(mm)2.1温度(℃)‐10~80寸法D(mm)10寸法l(mm)1.5寸法d1(mm)(参考)7.2寸法GA(mm)2.5寸法GB(mm)3.9最大速度(m/sec)0.5RoHS指令(10物質対応)対応常用圧力(MPa)[kgf/cm2]最高14{140}
  • ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム

    ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)

    ラクテム
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付

    ラクテム
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 ステンレス ナンバーフレーム 花魁JAPAN

    花魁 ステンレス ナンバーフレーム

    花魁JAPAN
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    トラック専用ナンバーフレーム 花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。 重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。 LEDカラーチップで魅せる演出 点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。 内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。 カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です! 煌めきを忘れないロゴデザイン 切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。 こだわりのハンドメイド 本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。
    材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • マイコンベ タジマツール(TJMデザイン)

    マイコンベ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。 ボタンを押しながらテープを引出します。 ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。 使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。
    種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付爪部0点補正移動爪
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力13
  • 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,298税込5,828
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。
    仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:10アズワン品番67-0324-24
  • 交換用診察室カーテンABセット Curtain-MYSS-180シリーズ マシュール

    交換用診察室カーテンABセット Curtain-MYSS-180シリーズ

    マシュール
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    MYSS-180診察室用カーテンです。カーテンリングはつきません。
  • ステンレスワゴン 天板四方立ち上がり 2段 完成品 OA-17Nシリーズ スギモト産業

    ステンレスワゴン 天板四方立ち上がり 2段 完成品 OA-17Nシリーズ

    スギモト産業
    33,980税込37,378
    1台
    12日以内出荷
    さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
  • 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,898税込6,488
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    浮遊性細胞用表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。
    仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~3.0●フタ付●入数:10枚●入数:45アズワン品番67-0324-25
  • ステンレスワゴン カラーキャスター OA-17N スギモト産業

    ステンレスワゴン カラーキャスター OA-17N

    スギモト産業
    32,980税込36,278
    1台
    16日以内出荷
    さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。樹脂製キャスターカラー全8色。
    用途天板四方立ち上がり 2段 カラーキャスター仕様上下段四方立ち上がり材質ステンレス(SUS304)段数2段キャスター(mm)Φ75双輪樹脂製
  • 40安全柵高剛性連結H2150 AC SUS(エスユーエス)

    40安全柵高剛性連結H2150 AC

    SUS(エスユーエス)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3高さ(mm)2150幅(mm)1940質量(kg)22.3
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNM SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNM

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
  • チェアー ブロッカ 4本脚(配送・組立サービス付き) コクヨ

    チェアー ブロッカ 4本脚(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    38,980税込42,878
    1脚
    22日以内出荷
    さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。
    シリーズプロッカ(会議用イス)スタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • チェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    チェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    52,980税込58,278
    1脚
    22日以内出荷
    さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。
    機能スタック可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×1045スタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ミニYパッキンMYA 阪上製作所

    ミニYパッキンMYA

    阪上製作所(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
    種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニYパッキンMYN 阪上製作所

    ミニYパッキンMYN

    阪上製作所(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN716RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトン MYGシリーズ 日東工器

    マイトン MYGシリーズ

    日東工器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • ミニYバイトンパッキンMYH 阪上製作所

    ミニYバイトンパッキンMYH

    阪上製作所
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピストン/ロッド両用
    材質RF704RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニYパッキンMYR 阪上製作所

    ミニYパッキンMYR

    阪上製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロッド用
    材質RN818RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
    付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
  • マツヨシ シヤチハタネームエルツイン MY-NS0480BL ブラック 松吉医科器械

    マツヨシ シヤチハタネームエルツイン MY-NS0480BL ブラック

    松吉医科器械
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • マツヨシ シヤチハタネームエルツイン MY-NS0480LA ラテ 松吉医科器械

    マツヨシ シヤチハタネームエルツイン MY-NS0480LA ラテ

    松吉医科器械
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • リンクステーション MyBox DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応 ネットワークHDD BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション MyBox DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応 ネットワークHDD

    BUFFALO(バッファロー)
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷
    スマホ・タブレットで、録画番組が楽しめる!スマホ完結!(PCが無くても使える) 録画番組は自動で保存!(対応機器なら操作不要) ストレージ容量も自動で節約! 縦・横両置き対応で置き場所自由!
    インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・WebDAV付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB TypeAコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 7.0.4以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.1以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127.5×205(突起部除く)準拠規格DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0最大消費電力(W)24動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
  • マツヨシ保湿ローション MY-7080(1ホン) 松吉医科器械

    マツヨシ保湿ローション MY-7080(1ホン)

    松吉医科器械
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
    しっかりした保湿性がありながらさらっとしたつけ心地と肌に馴染みやすい保湿ローション。バックで持ち運びにも適したスリム容器とキャップタイプの容器
  • ロッドレスシリンダ用部品 MY25 SMC

    ロッドレスシリンダ用部品 MY25

    SMC
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • マツヨシ防水バッグ付きワゴン MY-WC0080 松吉医科器械

    マツヨシ防水バッグ付きワゴン MY-WC0080

    松吉医科器械
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    用途が多彩な防水バッグ付きのコンパクトワゴン。おしぼりウォーマーを乗せて、使ったおしぼりは防水バッグに入れる。ゴミの出る作業時の移動式作業台として。対角ストッパー付きです。