カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 測定用品(7)
  • ヘルスケア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 医療(3)
  • 空圧工具(3)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「nmy」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMYパッキン 阪上製作所NMYパッキン阪上製作所(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
ユアツヨウパッキン NMY 大阪魂ユアツヨウパッキン NMY大阪魂
58,707税込64,578
1袋(100個)
3日以内出荷
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付ラクテム
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテムラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)ラクテム
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
マイコンベ タジマツール(TJMデザイン)マイコンベタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から31日以内出荷
ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。 ボタンを押しながらテープを引出します。 ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。 使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。
種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付爪部0点補正移動爪
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 ステンレス ナンバーフレーム 花魁JAPAN花魁 ステンレス ナンバーフレーム花魁JAPAN
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
トラック専用ナンバーフレーム 花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。 重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。 LEDカラーチップで魅せる演出 点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。 内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。 カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です! 煌めきを忘れないロゴデザイン 切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。 こだわりのハンドメイド 本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。
材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付ラクテム
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
交換用診察室カーテンABセット Curtain-MYSS-180シリーズ マシュール交換用診察室カーテンABセット Curtain-MYSS-180シリーズマシュール
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
MYSS-180診察室用カーテンです。カーテンリングはつきません。
ミニYパッキンMYA 阪上製作所ミニYパッキンMYA阪上製作所(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキンMYN 阪上製作所ミニYパッキンMYN阪上製作所(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN716RoHS指令(10物質対応)対応
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ 日東工器マイトン MYSシリーズ日東工器
43,980税込48,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ 日東工器マイトン MYSシリーズ日東工器
65,980税込72,578
1台
当日出荷
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
マツヨシ シヤチハタネームエルツイン MY-NS0480BL ブラック 松吉医科器械マツヨシ シヤチハタネームエルツイン MY-NS0480BL ブラック松吉医科器械
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リンクステーション MyBox DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応 ネットワークHDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション MyBox DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応 ネットワークHDDBUFFALO(バッファロー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
スマホ・タブレットで、録画番組が楽しめる!スマホ完結!(PCが無くても使える) 録画番組は自動で保存!(対応機器なら操作不要) ストレージ容量も自動で節約! 縦・横両置き対応で置き場所自由!
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・WebDAV付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB TypeAコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 7.0.4以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.1以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127.5×205(突起部除く)準拠規格DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0最大消費電力(W)24動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
ミニYパッキン MYA-3/SC-10 日東工器ミニYパッキン MYA-3/SC-10日東工器
249税込274
1個
3日以内出荷
クウキアツヨウパッキン MYR 大阪魂クウキアツヨウパッキン MYR大阪魂
65,520税込72,072
1袋(100個)
3日以内出荷
クウキアツヨウパッキン MYA 大阪魂クウキアツヨウパッキン MYA大阪魂
65,520税込72,072
1袋(100個)
3日以内出荷
クウキアツヨウパッキン MYN 大阪魂クウキアツヨウパッキン MYN大阪魂
62,440税込68,684
1袋(100個)
3日以内出荷
クウキアツヨウパッキン MYP 大阪魂クウキアツヨウパッキン MYP大阪魂
67,014税込73,715
1袋(100個)
3日以内出荷
ロッドレスシリンダ用部品 MY25 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY25SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マツヨシ防水バッグ付きワゴン MY-WC0080 松吉医科器械マツヨシ防水バッグ付きワゴン MY-WC0080松吉医科器械
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
用途が多彩な防水バッグ付きのコンパクトワゴンおしぼりウォーマーを乗せて、使ったおしぼりは防水バッグに入れるゴミの出る作業時の移動式作業台として対角ストッパー付きです。
マツヨシ保湿ローション MY-7080(1ホン) 松吉医科器械マツヨシ保湿ローション MY-7080(1ホン)松吉医科器械
899税込989
1本
3日以内出荷
しっかりした保湿性がありながらさらっとしたつけ心地と肌に馴染みやすい保湿ローションバックで持ち運びにも適したスリム容器とキャップタイプの容器
マツヨシメリヤス手袋(マチ無)短M MY-OC0002M(12ソウイリ) 松吉医科器械マツヨシメリヤス手袋(マチ無)短M MY-OC0002M(12ソウイリ)松吉医科器械
3,298税込3,628
1袋
3日以内出荷
適度な通気性に優れた綿100%のメリヤス手袋です。長時間着用でも蒸れにくく快適な着用感です。
ロッドレスシリンダ用部品 MY40 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY40SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ブラック Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ブラックSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)15 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-25
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ピンク Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ピンクSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)17 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-27
ロッドレスシリンダ用部品 MY10 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY10SMC
599税込659
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ロッドレスシリンダ用部品 MY16 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY16SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE MINI Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE MINISetsu Planning
12,980税込14,278
1箱
4日以内出荷
手のひらサイズなのにパワフルな、顔にも使える新感覚のハンディガン。固まりがちな表情筋や体の筋肉を深くまで刺激します。
材質本体/ABS樹脂・ポリカーボネート、アタッチメント/ABS樹脂・EVA樹脂・シリコン質量(g)約370定格消費電力(W)25 (充電時)本体サイズ(mm)高さ137×幅85×奥行き48アズワン品番68-5081-23
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ホワイト Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ホワイトSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)16 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-26