カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nn-302」の検索結果

ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
足場板 NN ネオステージ
長谷川工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781枚翌日出荷滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
複列円筒ころ軸受 3000
NSK(日本精工)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列円筒ころ軸受 NN3024TBCC1P5
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)180幅B(mm)46番号【NSK名番】NN3024TBCC1P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)120呼び番号NN3024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)239000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3022TBCC1P5
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)170幅B(mm)45番号【NSK名番】NN3022TBCC1P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)110呼び番号NN3022許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400寸法Ew(mm)155基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)229000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3021TBCC1P5
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)160幅B(mm)41番号【NSK名番】NN3021TBCC1P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号NN3021許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800寸法Ew(mm)146基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)198000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3022TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)170幅B(mm)45番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)110呼び番号NN3022許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400寸法Ew(mm)155基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)229000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3024TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)180幅B(mm)46番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)120呼び番号NN3024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)239000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3024TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)180幅B(mm)46番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)120呼び番号NN3024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)239000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3022TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)170幅B(mm)45番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)110呼び番号NN3022許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400寸法Ew(mm)155基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)229000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3021TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)160幅B(mm)41番号【NSK名番】NN3021TBKRCC0P4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号NN3021許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800寸法Ew(mm)146基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)198000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
ローラーベアリング 内径110mm レース幅45mm
SKF(日本エスケイエフ)¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷仕様●内径:110mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:45mm●コード番号:233-7218アズワン品番65-7866-98
複列円筒ころ軸受 NN3021TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)160幅B(mm)41番号【NSK名番】NN3021TBKRCC0P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号NN3021許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800寸法Ew(mm)146基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)198000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
ローラーベアリング 内径100mm レース幅37mm
SKF(日本エスケイエフ)¥275,980税込¥303,5781個7日以内出荷仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:233-7217アズワン品番65-7857-11
Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200
SWANN-MORTON¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)7日以内出荷ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応