カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「nncf23115j le9」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型階段灯20形低光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束30分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
    質量(kg)2.920形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
  • 直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯20形低光束30分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束30分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯40形低光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形低光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束30分Nミドル

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
    40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
  • 直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
  • LDL20×1 階段N60分1200 Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1 階段N60分1200

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL20×1 階段N30分1200 Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1 階段N30分1200

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LDL20×1階段壁直防水30分1200 Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1階段壁直防水30分1200

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)688質量(kg)5.2高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)15スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯ランプLDL20S・N/11/12-K色温度(K)5000電池FK843防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)820トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1060モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-007材質(反射板)鋼板(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.5色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
  • LED非常用照明器具階段灯 Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具階段灯

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    33日以内出荷
    仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付取付壁直付型電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型(IP23)色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色昼白色演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(ホワイト)電源ユニット内蔵材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
  • 一体型階段灯20形高光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形高光束30分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯40形低光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分Nミドル

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束60分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束30分Nワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束30分Nワイド

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
照明器具カテゴリ