カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)

「nnf23105j」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDアーム式ベッドライト白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)52.2光束(Lm)115LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)73電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 壁付用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁付用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
  • LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 3段階調光

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
    付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • メディカルユニット用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    メディカルユニット用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
  • アームライト クランプタイプ オーム電機

    アームライト クランプタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
    付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
  • LEDアームライト オーム電機

    LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650消費電力(W)約8.8(強モード)電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下色(本体)ホワイト電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED壁付型ベッドライト Panasonic(パナソニック)

    LED壁付型ベッドライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点灯方式・LED→LED小丸電球→消灯、プルスイッチ付、壁直付型、プルスイッチ付材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(クールホワイト)、前カバー:鋼板(クールホワイト)質量(kg)1.5電圧(V)100消費電力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×135×85光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)880LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
    付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具 AUH型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機

    LEDデスクランプ クランプタイプ

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
    質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
  • LED器具15タイプベッド灯 東芝ライテック

    LED器具15タイプベッド灯

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
  • フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 露出増設ボックス

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コンパクトコードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
    用途ネジ締め・ネジはずし作業付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40質量(kg)0.28高さ(mm)40質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 壁付フックレールセット 角型 ハイロジック

    壁付フックレールセット 角型

    ハイロジック(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
    付属品取付ねじ(木部専用)材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E