カテゴリ

  • 空調・電設資材(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「nnfw」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED20形ウォール防雨形 Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)100~242調光の可否不可
LDL20X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL40X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X1笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X1ウォール防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X1ウォール防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型IP23 防湿天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせRa80壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)108
LDL20X1笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1ウォールライト防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1ウォールライト防湿防雨Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型IP23 防湿天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせRa84壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用ランプ別売電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)幅(mm)130質量(kg)2.1高さ(mm)655電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)61.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:740RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)107
LDL20X1ウォールライト半円型防湿雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1ウォールライト半円型防湿雨Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
LDL40X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
グリーン購入法適合
直管LEDランプベースライト 天井直付 片反射笠付型 器具本体(笠部 ステンレス製) Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 天井直付 片反射笠付型 器具本体(笠部 ステンレス製)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
LED40形ウォール防雨型 Panasonic(パナソニック)LED40形ウォール防雨型Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
欠品中
色温度(K)5000光源色昼白色
LDL40X1富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40×1灯 笠なし型 防湿防雨 器具のみ Panasonic(パナソニック)LDL40×1灯 笠なし型 防湿防雨 器具のみPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
LDL20X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL40X1ウォールライト防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X1ウォールライト防湿防雨Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型IP23 防湿天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせRa80壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用ランプ別売電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】亜鉛鋼板(ホワイト)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)108
LDL40X1片反射笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X1片反射笠付型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X2反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X1埋込下面開放防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X1埋込下面開放防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X1埋込下面開放防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X1埋込下面開放防湿防雨Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X2業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)LDL40X2業務用浴室灯Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
LDL40X2反射笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X2埋込下面開放防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X2埋込下面開放防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X2笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X2笠なし型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X1笠なし型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠なし型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL20X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.2材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.8材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×119.5器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNFW21271K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1反射笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL40X1業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)LDL40X1業務用浴室灯Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
LDL40X1片反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X1片反射笠付型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
LDL40X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X2埋込下面開放防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X2埋込下面開放防湿防雨Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)調光の可否子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。質量(kg)1.7材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)890子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
40形 直管LEDランプベースライト 防湿型・防雨型 片反射笠付型セット品 Panasonic(パナソニック)40形 直管LEDランプベースライト 防湿型・防雨型 片反射笠付型セット品Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165蛍光ランプLDL40Sエネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)2150Ra80防水保護等級IP23 防湿
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル長さ(mm)662幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)116消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光束(Lm)880LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)880演色指数(Ra)80IP等級IP23防湿調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください材質本体:ステンレス、反射板:ステンレス(クリア塗装)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)20保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114エネルギー消費効率(Lm/W)121光束(Lm)2420適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライトPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1セット
6日以内出荷
直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3.2保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
照明器具カテゴリ