LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型IP23 防湿壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせRa84壁面(縦向き・横向き)取付専用天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)幅(mm)120質量(kg)1.8高さ(mm)650電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05光束(Lm)器具:780RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)100