カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み

「nnn28020」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト 25型用オプション Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 25型用オプションPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ケーブル長(m)3
薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)2.1埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21質量(kg)0.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)4.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21
関連キーワード
照明器具カテゴリ