カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnw4610entle9」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40形 ライトバー 防湿型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 防湿型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応調光方式なし演色指数(Ra)83調光の可否×
  • iD6900Dスタイル230 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900Dスタイル230 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNWK42073+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)3.1高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD6900iスタイル 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900iスタイル 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNWK41051+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)【適合ガード】FK41534(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1240幅(mm)86質量(kg)2.6高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100-242等級IP23(防湿)消費電力(W)43.1光源LED器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6560トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83明るさ(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • iD6900W130 埋込防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900W130 埋込防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNWK41713+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270幅(mm)150質量(kg)4タイプ天井埋込型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)130埋込穴長(mm)1250埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
  • iD6900笠付 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900笠付 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNWK41080+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1240幅(mm)150質量(kg)3高さ(mm)99タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿消費電力(W)43.1定格電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • iD6900Dスタイル150 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900Dスタイル150 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    欠品中
    【本体】NNWK41065+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)、【適合ガード】FK41534(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.9高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿定格消費電力(W)43.1光源LED(昼白色)色温度5000 K器具・セットセット品光源色昼白色光束(Lm)6560トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83明るさ(Lm)152.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • iD6900W220埋込 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900W220埋込 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNWK42722+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270幅(mm)240質量(kg)4タイプ天井埋込型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1250埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ
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
"nnw4610entle9" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷