カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nnwk41080」の検索結果

iD6900笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷【本体】NNWK41080+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1240幅(mm)150質量(kg)3高さ(mm)99タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿消費電力(W)43.1定格電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
iD40型 6900Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 6900Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 5200Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 4000Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 4000Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 5200Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命