カテゴリ
- 農業機械(53)
- トラック用品・パーツ(46)
- バイク部品(12)
- 切削工具(12)
- 作業工具(10)
- 制御機器(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 研磨材(9)
- 事務用品(9)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- 機構部品(6)
- 理美容(6)
- カー用品(6)
- テープ(5)
- 自動車補修部品(5)
- オフィス家具(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- 雅(46)
- 工進(9)
- 兼房(9)
- PLUS(プラス)[文具](7)
- NTB(7)
- 大橋産業(BAL)(5)
- ニチバン(5)
- パナソニックコネクト(5)
- LION (ライオン事務器)(4)
- 栄進産業(4)
- インターナショナルダイヤ(4)
- 伊藤鋳工(3)
- ノーブランド(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- GEMS SENSORS(3)
- Dell Technologies(3)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
「no-121」の検索結果

L型ハーモニー取手 No.121
シロクマ¥6,698~税込¥7,368~1組(2本)4日以内出荷引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。材質自然木+亜鉛合金高さ(mm)57寸法D(Φmm)22幅(Φmm)30サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用)
ニチバン¥329~税込¥362~1巻当日出荷から翌々日出荷巻き戻しも軽く、しなやかで手切れも良く、作業性に優れています。用途封緘作業に。荷造り包装に。ゴミ袋の封止めに。仕様筆記可否:可材質基材:ポリエチレンをラミネートしたスフ+PET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.23色黄土長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.75引張強度(N/10mm)49.8
テーブルマット 上質-No.121 山茶花 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,398税込¥1,5381袋(100点)5日以内出荷12~1月用デザイン。紙質は上質(81.4g)を使用しています。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質上質紙寸法(mm)380×260質量(g)8
鋼管用内面・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色自然色
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181袋(10個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
ボール用箋挾
LION (ライオン事務器)¥499税込¥5491枚当日出荷から14日以内出荷材質(裏貼り)古紙100%色紺エコマーク認定認定機能吊下げ金具付、角金具付芯材古紙100%表紙仕様紙クロス貼り(紺)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 249![PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572123-240827-22.jpg)
PPフラットファイル
PLUS(プラス)[文具]¥239~税込¥263~1冊ほか当日出荷から3日以内出荷再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
セイバーソーブレード
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(5本)当日出荷木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。刃厚(mm)1.3![PPフラットファイル 厚とじ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572428-240827-22.jpg)
PPフラットファイル 厚とじ
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥259税込¥2851冊当日出荷再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。厚とじなので最大300枚までファイリングできます。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)サイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル収納枚数300背幅(mm)28穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合
デラックス砂壁
フジワラ化学(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋翌々日出荷水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性防火性施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
弦鋸の替刃 ブロック・レンガ
SK11¥969税込¥1,0661枚当日出荷ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。適合サイズ(mm)250材質(刃)刃先:超硬グリット
セキュマックス イージーセーフ NO.121001
martor¥2,398税込¥2,6381箱当日出荷【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。刃の前に取り付けられているホルダーブラケットで、薄いフィルムや紙をホールドし、1枚ずつでも容易に切断することが可能です。薄手の生地やPPバンドをカットすることもできます。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUMAX EASYSAFE(121001)。用途ストレッチフィルム、ロール状のシート、PPバンド、梱包テープなど材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)66.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)207×66×10替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 45/工業用ブレード 番号45)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 145/工業用ブレード 番号145)
標準比重計 小型 19本組
三商¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002最小目盛0.002
カテリーパッドマイルド
ニチバン¥2,198税込¥2,4181式(15枚)翌々日出荷から9日以内出荷創傷被覆保護用ドレッシング。 低刺激性と高固定性を高い次元で両立。 手術後の縫合創の被覆保護、創傷面の被覆保護。 EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131260医薬品医療機器等法一般医療機器
ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷形状ゴーグル型質量(g)約65規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア機能くもり止め材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応![フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43031048-240827-22.jpg)
フラットファイル 広がる厚とじタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥179税込¥1971冊当日出荷書類の厚みに応じて、背幅調節が可能。書類の内容量に応じて背幅を伸縮でき、最大4.7cm幅まで広げられます。 収容枚数は最大350枚まで収納可能です。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、書庫の省スペース化を図れます。 丈夫で使いやすく、環境にも配慮。強度のある古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しており、丈夫で使いやすさも抜群。 グリーン購入法・エコマーク認定商品です。100%再生樹脂製とじ具を使用。 100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。とじ具は外すだけで簡単分別できます。サイズA4Sエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222![PPフラットF PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703756-230602-02.jpg)
PPフラットF
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981パック(10冊)欠品中丈夫なPP製フラットファイルです。 水や汚れに強いです。トラスコ品番196-1387材質ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5色グレー規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴縦(mm)307横(mm)230穴間隔(mm)80
リーディングルーペ
共栄プラスチック¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。色持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
ジーニッシュマニキュア
ジーニッシュマニキュア¥1,100税込¥1,2101本(8mL)3日以内出荷ジェルネイル成分配合。光硬化樹脂。驚くほどの「速乾、ツヤ、持続力」を実現する次世代マニキュア。。ワンコート速乾60秒。光を放つようなツヤ感。日常光で密着&硬化剥がれにくい。爪へのやさしさを考えた7つのフリー処方。アセトン、パラベン類、ロジン、トルエン、フタル酸ジブチル、キシレン、合成カンファー 不使用
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラウン
















![PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572123-240827-22.jpg)



![PPフラットファイル 厚とじ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572428-240827-22.jpg)









![フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43031048-240827-22.jpg)

![PPフラットF PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703756-230602-02.jpg)