カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(35)
  • 農業機械(12)
  • 事務用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 制御機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-121」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布粘着テープNo.121 ニチバン

    布粘着テープNo.121

    ニチバン(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(30巻)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8677件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • L型ハーモニー取手 No.121 シロクマ

    L型ハーモニー取手 No.121

    シロクマ
    5,998税込6,598
    1組(2本)
    4日以内出荷
    引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
    材質自然木+亜鉛合金高さ(mm)57寸法D(Φmm)22幅(Φmm)30サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
  • L型ハーモニー取手 No.121S シロクマ

    L型ハーモニー取手 No.121S

    シロクマ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    引戸用に最適。自然木。抗菌。木部22Φ。片面用
    高さ(mm)57寸法D(Φmm)22幅(Φmm)30
  • No.121N ニチバン

    No.121N

    ニチバン
    11,980税込13,178
    1箱(30巻)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルマット 上質-No.121 山茶花 カミイソ産商 カミイソ産商

    テーブルマット 上質-No.121 山茶花 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,398税込1,538
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    12~1月用デザイン。紙質は上質(81.4g)を使用しています。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質上質紙寸法(mm)380×260質量(g)8
  • 祝のし袋 花結 No.121 小物判 100枚入 壽堂紙製品

    祝のし袋 花結 No.121 小物判 100枚入

    壽堂紙製品
    4,398税込4,838
    1パック(10パック)
    6日以内出荷
  • 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー

    鋼管用内面・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
    用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色
  • タックラベル 再はくりタイプ HEIKO

    タックラベル 再はくりタイプ

    HEIKO(11件のレビュー)
    389税込428
    1パック(120片)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質再はくり紙
  • 穴あきゴム栓(赤色) アラム

    穴あきゴム栓(赤色)

    アラム(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • ボール用箋挾 LION (ライオン事務器)

    ボール用箋挾

    LION (ライオン事務器)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(裏貼り)古紙100%エコマーク認定認定機能吊下げ金具付、角金具付芯材古紙100%表紙仕様紙クロス貼り(紺)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 249
  • PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]

    PPフラットファイル

    PLUS(プラス)[文具]
    239税込263
    1冊ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
    材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
  • ジグソー替刃 ハウスビーエム

    ジグソー替刃

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型全長(mm)85有効長(mm)60使用電動機ジグソーシャンク形状U型
  • セイバーソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    セイバーソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(5本)
    当日出荷
    木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
    刃厚(mm)1.3
  • デラックス砂壁 フジワラ化学

    デラックス砂壁

    フジワラ化学(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋
    翌々日出荷
    水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
    成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性防火性施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
  • PPフラットファイル 厚とじ PLUS(プラス)[文具]

    PPフラットファイル 厚とじ

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    259税込285
    1冊
    当日出荷
    再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。厚とじなので最大300枚までファイリングできます。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
    材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)サイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル収納枚数300背幅(mm)28穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合
  • ヤスリ柄 ニコルソン

    ヤスリ柄

    ニコルソン(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    どのメーカーのヤスリにも適応します。 丈夫な金属のはめ輪が付いています。
  • 両面ハトメ玉 TAKAGI(高儀)

    両面ハトメ玉

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
  • 標準比重計 小型 19本組 三商

    標準比重計 小型 19本組

    三商
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
    最小目盛0.002
  • 弦鋸の替刃 ブロック・レンガ SK11

    弦鋸の替刃 ブロック・レンガ

    SK11
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
    用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。適合サイズ(mm)250材質(刃)刃先:超硬グリット
  • カテリーパッドマイルド ニチバン

    カテリーパッドマイルド

    ニチバン
    2,198税込2,418
    1式(15枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    創傷被覆保護用ドレッシング。 低刺激性と高固定性を高い次元で両立。 手術後の縫合創の被覆保護、創傷面の被覆保護。 EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131260医薬品医療機器等法一般医療機器
  • セキュマックス イージーセーフ NO.121001 martor

    セキュマックス イージーセーフ NO.121001

    martor
    2,398税込2,638
    1箱
    当日出荷
    【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。刃の前に取り付けられているホルダーブラケットで、薄いフィルムや紙をホールドし、1枚ずつでも容易に切断することが可能です。薄手の生地やPPバンドをカットすることもできます。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUMAX EASYSAFE(121001)。
    用途ストレッチフィルム、ロール状のシート、PPバンド、梱包テープなど材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)66.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)207×66×10替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 45/工業用ブレード 番号45)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 145/工業用ブレード 番号145)
  • ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    形状ゴーグル型質量(g)約65規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア機能くもり止め材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンペール サンコー(三甲)

    サンペール

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    密閉性に優れた容器です(蓋は別売です)。金属ハンドルで耐久性に優れています。
    材質PE
  • スイートコレクション ソースレードル EBM(江部松商事)

    スイートコレクション ソースレードル

    EBM(江部松商事)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)235EBM品番2608200
  • パッキン SPNO型 NOK

    パッキン SPNO型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
  • フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具]

    フラットファイル 広がる厚とじタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    179税込197
    1冊
    当日出荷
    書類の厚みに応じて、背幅調節が可能。書類の内容量に応じて背幅を伸縮でき、最大4.7cm幅まで広げられます。 収容枚数は最大350枚まで収納可能です。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、書庫の省スペース化を図れます。 丈夫で使いやすく、環境にも配慮。強度のある古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しており、丈夫で使いやすさも抜群。 グリーン購入法・エコマーク認定商品です。100%再生樹脂製とじ具を使用。 100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。とじ具は外すだけで簡単分別できます。
    サイズA4Sエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
  • 角型スチロールケース サンプラテック

    角型スチロールケース

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1組(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PS
  • タペストリー パステムマツザワ

    タペストリー

    パステムマツザワ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエステル外寸(幅W×高さH)(mm)600×1700
  • PPフラットF PLUS(プラス)[文具]

    PPフラットF

    PLUS(プラス)[文具]
    1,998税込2,198
    1パック(10冊)
    当日出荷
    丈夫なPP製フラットファイルです。 水や汚れに強いです。
    トラスコ品番196-1387材質ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5グレー規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴縦(mm)307横(mm)230穴間隔(mm)80
  • 玉なし溝ゴム コクゴ

    玉なし溝ゴム

    コクゴ
    42,980税込47,278
    1巻(50m)
    7日以内出荷
  • リーディングルーペ 共栄プラスチック

    リーディングルーペ

    共栄プラスチック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
    持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
  • ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ジーニッシュマニキュア ジーニッシュマニキュア

    ジーニッシュマニキュア

    ジーニッシュマニキュア
    1,100税込1,210
    1本(8mL)
    3日以内出荷
    ジェルネイル成分配合。光硬化樹脂。驚くほどの「速乾、ツヤ、持続力」を実現する次世代マニキュア。。ワンコート速乾60秒。光を放つようなツヤ感。日常光で密着&硬化剥がれにくい。爪へのやさしさを考えた7つのフリー処方。アセトン、パラベン類、ロジン、トルエン、フタル酸ジブチル、キシレン、合成カンファー 不使用
  • 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~

    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    色(本体)ブラウン
  • クーラントノズル I-TOOL

    クーラントノズル

    I-TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~

    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    色(本体)ワイン
  • 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~

    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    色(本体)ブラック
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車大型適合車種ファイブスターギガ 白線認識センサー付き年式R02/01~