カテゴリ

  • 農業機械(428)
  • 自動車純正部品(104)
  • 制御機器(96)
  • バイク純正部品(38)
  • メカニカル部品(30)
  • テープ(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 作業工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 保管用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no. 223」の検索結果

関連キーワード
933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • ピンセット ツル首型 ANEX

    ピンセット ツル首型

    ANEX
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製。
    用途精密作業に。材質SUS410全長(mm)155刃先ツル首型
  • セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(解体用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
    用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(566件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセテート粘着テープ モノタロウ

    アセテート粘着テープ

    モノタロウ(126件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
    用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    89税込98
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(115件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • ビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • アセテート 布絶縁テープ #5 まつうら工業

    アセテート 布絶縁テープ #5

    まつうら工業(41件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
    用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁
  • アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所

    アセテートクロス粘着テープ NO.570F

    寺岡製作所(18件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC粘着テープ NITTO

    低VOC粘着テープ

    NITTO
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    環境に優しいテープです。
    テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
  • ハーネステープ Denka(デンカ)

    ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    42,980税込47,278特価
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • アセテート布粘着テープ ニトムズ

    アセテート布粘着テープ

    ニトムズ(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷
    A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
    用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ

    ナシジテープ ハーネス結束用

    モノタロウ(110件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10巻)
    当日出荷
    自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
    用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
  • ツル首(ベント)ピンセット 磨き KEIBA

    ツル首(ベント)ピンセット 磨き

    KEIBA
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    多目的ピンセットツル首シリーズ。
    用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)24寸法A(mm)155寸法B(mm)9サイズ(mm)155
  • 先曲がりピンセット ホーザン

    先曲がりピンセット

    ホーザン(20件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO2200

    モノタロウ(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
  • アイウッド丸形取手 No.223 シロクマ

    アイウッド丸形取手 No.223

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。
    その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質木粉+真鍮+樹脂サイズ高さ(mm)67全長L(mm)490径D(Φmm)32足幅【P】425サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
  • ビニール胸付前掛 KITA(喜多)

    ビニール胸付前掛

    KITA(喜多)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ 安心と清潔の抗菌加工
    機能抗菌加工種別前掛混率(%)塩化ビニール100%材質(中芯)ポリエステル
  • ソケット4H-22 東日製作所

    ソケット4H-22

    東日製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状二重六角二面幅B(mm)22アズワン品番65-0561-47
  • 真中コンデンサーブラシ SK11

    真中コンデンサーブラシ

    SK11
    479税込527
    1本
    当日出荷
    腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
    用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)
  • パッキン SPNO型 NOK

    パッキン SPNO型

    NOK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
  • キャンディーメーカー タイガークラウン

    キャンディーメーカー

    タイガークラウン
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    一度に6本のアイスキャンディーが作れます。
    付属品スティック50本材質本体/ポリエチレン 蓋/アルミ二ウム・フッ素樹脂2コート スティック/天然木形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×90×100耐熱温度(℃)-30~80アズワン品番64-4190-10TKG品番9-1082-0601出来上り寸法(mm)50×22×H95
  • (MA223)ROD NO1 三菱ふそう

    (MA223)ROD NO1

    三菱ふそう
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)ROD NO2 三菱ふそう

    (MA223)ROD NO2

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)ROD,SHIFT,NO3 三菱ふそう

    (MA223)ROD,SHIFT,NO3

    三菱ふそう
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)ROD,SHIFT (NO.1) 三菱ふそう

    (MA223)ROD,SHIFT (NO.1)

    三菱ふそう
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)ROD,SELECT,NO3 三菱ふそう

    (MA223)ROD,SELECT,NO3

    三菱ふそう
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • 養生用布粘着テープ No.3372 マクセル

    養生用布粘着テープ No.3372

    マクセル(10件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷から50日以内出荷
    プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
    用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
  • のぼり旗 冬季とくとくプラン No.GNB-223 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 冬季とくとくプラン No.GNB-223 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • (22233)オーグジリアリエアバルブ ホース NO.1 トヨタ

    (22233)オーグジリアリエアバルブ ホース NO.1

    トヨタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3223F トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3223F

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
    用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品【ヘルメット】オレンジ質量(g)約559RoHS指令(10物質対応)対応
  • クライトックス GPLグリス 223 ケマーズ

    クライトックス GPLグリス 223

    ケマーズ
    68,980税込75,878
    1本(227g)ほか
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-60~155グレード223使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度5%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)30基油GLP103危険物の類別非危険物
  • アーム NO.1 MAZDA(マツダ)

    アーム NO.1

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • オオガタNOプレートホルダー MAZDA(マツダ)

    オオガタNOプレートホルダー

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
...