カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 理美容(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 瑞穂化成工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ハウスボックス(2)
- 三菱ふそう(2)
- トレード(2)
- 工進(1)
- ニッサチェイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- サンフレックス(1)
- NTB(1)
- 三商(1)
- 昭和バルブ(1)
- HENGSTLER(1)
- WARLON(1)
- 未来のアグリ(1)
- OAK(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.0144」の検索結果

カーフフィーダーバケット 1テート型 グレイ No.144
未来のアグリ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷哺乳用バケツ 8L前後面フラット形状で壁や柱にフィットします。質量(g)678寸法(cm)245×112
正角瓶
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
のぼり旗 ラフランスソフト No.SNB-144 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 台湾発祥チーズティー No.TR-144 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
大工さんの補修箱
ハウスボックス¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
ジーニッシュマニキュア
ジーニッシュマニキュア¥1,100税込¥1,2101本(8mL)当日出荷から3日以内出荷もっと簡単に時短にセルフネイルを楽しみたい。キレイな仕上がりを持続させたい。そんなマニキュア派の WISHに応える。-ジーニッシュマニキュア-。「単色でもキマる」徹底研究のカラーセレクトと。ジェルネイル成分配合により。マニキュアにも「持続力」をプラス。驚くほどの「速乾、ツヤ、持続力」を実現する。次世代のマニキュアブランドです
タイムカウンタ
HENGSTLER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から61日以内出荷コンパクトサイズ リセット機能がなく、通算時間のカウントが可能 多種の電源電圧タイプを取り揃えており、使用環境に応じた選択が可能 取付具による簡単取付 オプションフレームと組合せることで、お好みのパネル形状として使用可能 動作状態を目視可能(通電中は右端桁の矢印が下向きに回転)型式60Hzタイプ寸法(mm)24×48(パネルカット寸法:22.2×45)質量(g)約50取付方式取付具使用(本体付属)使用温度範囲(℃)10~+50構造DINVDEパート1に準拠、保護等級Ⅱ、汚染レベル2、過電圧カテゴリーⅡ接続電気的接続:ネジ端子(No.250型ファストン端子としての使用も可能)測定時間単位:0.01時間(36秒)文字高(mm)5(文字幅:2)保護等級IEC144:IP40(前面)、IP66(シール使用時、前面)、IP20(ネジ端子部)、IP00(No.250型ファストン端子部)ディスプレイ7桁、0から99999.99h消費電力(VA)0.3(AC100V)、0.6(AC115V)、0.7(AC200/230V)、350mW(DC12-36V)リセットなし動作範囲電源電圧:公差±10%(DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V)、公差±15%(AC230V)保存温度範囲(℃)-20~+70取付方向地面に対し数字ホイール軸が水平を維持(表示向きは不問)耐衝撃(m/s2)IEC068-2-27:800(6ms)耐振動(m/s2)IEC068-2-6:30(10~500Hz)各種認証UL:E130453(M)、CSA(ACタイプのみ)
ステンブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ワーロンシート 日本の色シリーズ
WARLON¥1,398~税込¥1,538~1枚翌々日出荷から9日以内出荷いにしえより日本の自然と風土の中で培われてきたさまざまな色。その中から日本の伝統的な15色を表現しました。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+色和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
保冷剤 不織布タイプスノーパック RPシリーズ
ミエローブ¥4,298~税込¥4,728~1箱(300個)ほか3日以内出荷和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。厚さ(mm)85
サイドミラー エルフNPR 84-
OAK¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷パーツNo.8-94272-144-0、96300-06D81、8-94272-144、8-97032-027、8-97032-027-0適合メーカーISUZU、NISSAN
メカハイトゲージ用スクライバ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,380税込¥26,8181個5日以内出荷スクライバです。仕様●使用できるハイトゲージ(コードNo.):514-170●使用できるハイトゲージ(符号):H6-150●長さ(mm):144●幅(mm):45●厚さ(mm):10アズワン品番65-9566-15
プレート
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷部品名称プレート図解NoMCZ310AV(14) 本体部品_No.144、MCZ300AV(12) 本体部品_No.144、MCZ300AV(10) 本体部品_No.144、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.132、MCZ310AV(12) 本体部品_No.144